Beli pallet plastik 1500 x 1200 x 150 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Double side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Reversible, Forklift
    • Color: Blue
  2. BPlast Pallet Plastic Heavy Duty (Plaet Plastik)
    Mulai

    Rp1.799.900

    BPlast Pallet Plastic Heavy Duty (Plaet Plastik)
    atribut:
    • Pallet Size (mm): 1500x1200x150
  3. Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp349.900

    Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang, Mahkotapallet menghadirkan pallet plastik baru yaitu, Pallet Flat ukuran 110x110x12cm. Pallet plastik racking flat berbahan plastik harga terjangkau.Berikut apsifikasi pallet Flat Racking ukuran 110x110x12cm1. Pallet Flat MurahPallet plastik flat baru ini menawarkan solusi yang efisien secara biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman. Dibandingkan dengan alternatif kayu, pallet plastik cenderung memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang.Mereka tahan terhadap kelembaban, serangga, dan kerusakan fisik, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, yang pada akhirnya menghemat biaya.2. Food GradeKeamanan pangan adalah prioritas utama dalam industri makanan dan minuman. Pallet plastik baru ini diproduksi dengan standar food grade tertinggi, memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan keamanan pangan.Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penyimpanan dan transportasi produk-produk makanan yang sensitif.3. Racking (Bisa untuk Tatakan Racking)Kemampuan untuk digunakan sebagai tatakan racking menambah fleksibilitas pallet plastik ini dalam aplikasinya. Mereka dirancang dengan kekuatan dan kestabilan yang memadai untuk diangkat dan ditumpuk dalam sistem rak, membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan secara vertikal.Dengan demikian, pallet plastik ini tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penyimpanan.4. Pallet Hygiene MurahKebersihan adalah aspek kritis dalam berbagai industri, terutama yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.Pallet plastik baru ini dapat dengan mudah dibersihkan dan di-sterilkan, memastikan bahwa tidak ada risiko kontaminasi silang yang terkait dengan penggunaan kembali pallet. Hal ini membantu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat.5. Rubber Anti-SlipKetahanan terhadap gesekan dan anti-slip adalah fitur penting yang ditawarkan oleh pallet plastik ini. Dengan penambahan lapisan karet anti-slip, mereka dapat membantu mencegah pergeseran atau jatuhnya barang selama transportasi atau penyimpanan.Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan produk dan cedera pekerja.Pallet plastik flat baru dengan ukuran 110x110x12cm menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi berbagai industri. Dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan yang dijamin, kemampuan untuk digunakan dalam sistem rak, kemudahan perawatan kebersihan, dan fitur anti-slip, mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan logistik mereka.Dengan memilih untuk beralih ke pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya jangka panjang, dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang lebih tinggi. Inovasi ini merupakan langkah maju yang penting dalam evolusi industri logistik, menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi masa depan distribusi barang.
    atribut:
    • Handling: 4 Ways
  4. GCP Pallet Plastic Medium Duty Pallet (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GCP Pallet Plastic Medium Duty Pallet (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Aplikasi Digunakan Pallet CP 126 AS- Cocok untuk sistem Rack ASRS & Drive - In Rack- Cocok untuk Industri Makanan & Minuman, Gudang Industri, Industri Petrokimia, dll- Asumsi untuk beban palet adalah beban seragam
    atribut:
    • Handling For : Forklift, Handpallet, Stacker
  5. Raja Pallet Plastic Pallet Four Way (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp359.900

    Raja Pallet Plastic Pallet Four Way (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dynamic Load Capacity (kg): 1000
  6. Rabbit Plastic Pallet NPA Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp549.900

    Rabbit Plastic Pallet NPA Series (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
    • Color: Blue
  7. Rabbit Pallet Plastic NPJ Series (Palet Plastik Industri)
    Mulai

    Rp719.900

    Rabbit Pallet Plastic NPJ Series (Palet Plastik Industri)
    Deskripsi:
    Single side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
    • Color: Blue
  8. GCP Pallet Plastic Light Duty Pallet (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp629.900

    GCP Pallet Plastic Light Duty Pallet (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dimensions (mm) : 1100x1100x120
    • Handling For : Forklift, Handpallet, Stacker
    • Static Load (kg) : 3000
  9. WIRASTAR Rice Steamer Gas (Pengukus Nasi)
    Mulai

    Rp23.999.900

    WIRASTAR Rice Steamer Gas (Pengukus Nasi)
    atribut:
    • Capacity (kg): 96
    • Machine Size (cm): 140x65x160
    • Material: Stainless Steel
    • Number of Tray: 24
    • Number of Wheel: 4
    • Packing Size (cm): 150x66x165
  10. Oxone Slow Juicer (Juicer)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Oxone Slow Juicer (Juicer)
    Deskripsi:
    Oxone OX875N – Slow Juicer memberikan Anda kesegaran dan kenikmatan disetiap tegukan jus buah dengan serat alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga. Dengan mengkonsumsi jus buah setiap hari dapat menjadikan tubuh Anda kuat terhadap racun-racun seperti polusi udara, virus, kuman, dan bakteri disekitar Anda. Muat satu apel!Kapasitas : 2 Liter75 MM Bigger Feeding TubeFit Whole Apples & TomatoesSmart Anti-Drip CapLittle Pulp & High Water Content
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 2
    • Power (W): 240
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 19x14x39
    • Weight (kg): 5
    • Color: Silver
    • Cable Storage: Yes
    • Speed: 1 Speed
    • Safety Clamps: Yes
  11. LINHUI Rackable Plastic Pallet (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp339.900

    LINHUI Rackable Plastic Pallet (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dynamic Load (t): 1
    • Static Load (t): 4
  12. Safeway Pallet Plastic Medium Duty (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Safeway Pallet Plastic Medium Duty (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-General use for Factory and Warehouse-Suitable for Racking & Flat Load Stacking-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Racking Load (kg): 1000
    • Material: HDPE/PPC
    • Static Load (kg) : 4000
  13. Raja Pallet Plastic Flat Pallet Four Way (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Raja Pallet Plastic Flat Pallet Four Way (Palet Plastik)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100x15
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
    • Dynamic Load (kg): 1000
    • Racking Load (kg): 1000
    • Stacking Load (kg) : 1000
    • Static Load (kg) : 6000
  14. Sharp Slow Juicer (Juicer Lambat) (Juicer)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Slow Juicer (Juicer Lambat) (Juicer)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi Juicer yang terbaru sehingga membuat proses pembuatan juice mengambil sari buah atau sayuran lebih banyak meninggalkan sisa hingga kering. Desain dan model Juicer yang mudah dan cepat dibersihkan sehingga bisa di pakai berkali-kali dengan menu buah atau sayuran yang berbeda-beda.
    atribut:
    • Capacity (L): 0.8
    • Power Source (V): 220-240
    • Power Consumption (W): 150
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01212.01
  15. Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp399.900

    Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  16. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  17. Safeway Plastic Pallet Light Duty (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Safeway Plastic Pallet Light Duty (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: HDPE/PPC
    • Dynamic Load (kg): 1000
Daftar Harga pallet plastik 1500 x 1200 x 150 mm Terbaru October 2026
Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)Rp1.099.900
BPlast Pallet Plastic Heavy Duty (Plaet Plastik)Rp1.799.900
Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)Rp349.900
GCP Pallet Plastic Medium Duty Pallet (Palet Plastik)Rp1.099.900
Raja Pallet Plastic Pallet Four Way (Palet Plastik)Rp359.900
Rabbit Plastic Pallet NPL Series (Palet Plastik)Rp559.900
Rabbit Plastic Pallet NPA Series (Palet Plastik)Rp549.900
Rabbit Pallet Plastic NPJ Series (Palet Plastik Industri)Rp719.900
GCP Pallet Plastic Light Duty Pallet (Palet Plastik)Rp629.900
WIRASTAR Rice Steamer Gas (Pengukus Nasi)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)