WIRASTAR Rice Steamer Gas (Pengukus Nasi)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)96
Machine Size (cm)140x65x160
MaterialStainless Steel
Number of Tray24
Number of Wheel4
Packing Size (cm)150x66x165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Body Kokoh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan