Beli pallet barang plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  2. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material) (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material) (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    63
    atribut:
    • Material: Recycled Polypropylene (PP)
    • Maximum Dynamic Load (kg): 1000
    • Maximum Static Load (kg): 2000
    • Color: Black
    • Width (mm): 1100
    • Depth (mm): 1100
    • Height (mm): 115
    • Specification: Unidirectional Base Two Way Block Pallet/Skid Type
    • Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
  5. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  6. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  7. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  8. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  9. TRUSCO Alpha Pallet (For Flat Stacking Only, Thin, Recycled Material) (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Alpha Pallet (For Flat Stacking Only, Thin, Recycled Material) (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    69
    atribut:
    • Material: Recycled Polypropylene (PP)
    • Maximum Dynamic Load (kg): 700
    • Maximum Static Load (kg): 1000
    • Color: Black
    • Width (mm): 1100
    • Depth (mm): 1100
    • Height (mm): 125
    • Specification: Unidirectional Base Four Way Block Pallet
    • Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
  10. HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp44.999.900

    HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/120
  11. NAMI Electric Pallet Stacker TB (Hand Operation) (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp219.999.900

    NAMI Electric Pallet Stacker TB (Hand Operation) (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Stand-on
    • Loading Center C: 500mm
    • Tire Type Front/Rear: PU/PU
    • Front Wheel: φ80x70
    • Driving Wheel: φ215x75
    • Lifting Height h1: 1600mm
    • Lowered Fork Height h5: 90mm
    • Mast Height (closed) h3: 2080mm
    • Mast Height (open) h4: 2080mm
    • Mast Type: Single
    • Overall Length: 2455/2045mm
    • Overall Length (without Forks) Pedal Open/Closed l2: 1305/895mm
    • Wheel Quantity Front/Rear(X=driving): 4/1X+2
  12. Gifu Plastic Industry Container Box Plastic (Kontainer Plastik)
    64%
    Mulai

    Rp299.900

  13. DIC Container Box Plastic (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    DIC Container Box Plastic (Kontainer)
    Deskripsi:
    Container box dengan capacity 12 Liter adalah Kontainer industri serbaguna dari brand DIC untuk meletakan barang barang ber ukuran kecil seperti spare part, dokumen atau kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Capacity (L): 12
    • Color: Blue
    • Dimensions (mm): 424x291x150.0
    • Inner Dimensions (mm): 364.5x242.5x135.5
  14. Non Brand Trolley Goods Transport (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Non Brand Trolley Goods Transport (Troli Pagar Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 810x600x1600
    • Frame (mm): Ø25
    • Base (mm): 30x30
    • Behel (mm): Ø8
    • Mesh (mm): Ø4
    • Plat (mm): 3 (Bracket CKD)
    • Finishing: Zinc Plating
    • Green PU Wheel (inch): 3 (2 ON + 2 Brake ON)
Daftar Harga pallet barang plastik Terbaru October 2026
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)Rp5.499.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material) (Palet Plastik)Rp1.099.900
Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Rp7.399.900
OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp9.999.900
Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.699.900
TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp87.900
TRUSCO Alpha Pallet (For Flat Stacking Only, Thin, Recycled Material) (Palet Plastik)Rp999.900
HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Rp44.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)