TRUSCO Alpha Pallet (For Flat Stacking Only, Thin, Recycled Material) (Palet Plastik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
MaterialRecycled Polypropylene (PP)
Maximum Dynamic Load (kg)700
Maximum Static Load (kg)1000
ColorBlack
Width (mm)1100
Depth (mm)1100
Height (mm)125
SpecificationUnidirectional Base Four Way Block Pallet
Compatible EquipmentHand Pallet Trucks and Forklifts

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
69

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan