Beli paku seng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Paku Seng Kualitas Topatribut:
- Size (inch): 3
- Sherlock Paku Seng Mikaatribut:
- Size (inch): 3
- Size (g): 500
- Asvira Karet Paku Sengatribut:
- Color: Black
- Sabetzu Alat Serut Kayu Manualatribut:
- Material: Kayu
- Length (cm): 10.7
- Height (cm): 2
- Width (cm): 4
- Blade Material: Carbon steel
- Cutting Limit of Blade (cm): 3
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- OWNER Paku SengDeskripsi:paku seng dari baja berkualitas dengan panjang 1 3/4 inch. Paku ini cocok untuk memasang atap atau material tipis lainnya. Terbuat dari baja tahan karat, paku ini kuat dan tahan lama. Mudah digunakan dan sangat berguna untuk berbagai proyek konstruksi atau perbaikan.atribut:
- Size (inch): 1 3/4
- Material: Baja
- Sherlock Black Concrete Nails (Paku Beton Hitam)Deskripsi:Paku Beton hitam dari Sherlock ini memiliki variasi ukuran 1 1/2, 2, 3, 1 1/4 Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- NIPPON PAINT Platone 8000 0.85LDeskripsi:PLATONE 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik, serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama, dan tahan terhadap gangguan jamur.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol dan air spray.Pelarut : BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :- 5 – 10% (kuas, rol).- 30 – 40% (air spray).- 10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 35 μ.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : < 1 jam.Kering Tekan : < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Theoretical Spread (m²): 11 - 14
- Size (L): 0.85
- Non Brand Paku KayuDeskripsi:Paku Kayu / Wood Nail
- Kenko Paku PayungDeskripsi:Thumb Tacks/Paku payung kecil
- Archery Paku KayuDeskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
- Sherlock Paku Beton PutihDeskripsi:PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRCatribut:
- Material: Steel Hardened 52 HRC
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- Non Brand Karet Pelindung Siku Sudut TiangDeskripsi:Karet bumper pelindung siku tiang atau sudut dinding/pelindung bangunan dari resiko kerusakan akibat benturan benda keras seperti kendaraan.Warna Hitam dan dilengkapi garis reflektif kuning Menyala waktu gelap sehingga tetap terlihat jelas meskipun gelap.Karet kualitas Tinggi dan Elastis.
Daftar Harga paku seng Terbaru March 2026
| Sherlock Paku Seng Kualitas Top | Rp589.900 |
| Sherlock Paku Seng Mika | Rp24.900 |
| Asvira Karet Paku Seng | Rp109.900 |
| Sabetzu Alat Serut Kayu Manual | Rp64.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp349.900 |
| OWNER Paku Seng | Rp21.900 |
| Sherlock Black Concrete Nails (Paku Beton Hitam) | Rp34.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Kenko Paku Mading (Paku Payung) | Rp2.900 |
| NIPPON PAINT Platone 8000 0.85L | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/2yP105065106-2.jpg)

/P101005477-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Platone%208000%200_85L/l4P103148760-11.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Pelindung%20Sudut/Non%20Brand%20Karet%20Pelindung%20Siku%20Sudut%20Tiang/3rP111156135-1.jpg)