Beli paku rivet stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Rivetti Blind Rivet/Paku RivetDeskripsi:Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunanatribut:
- Material: Aluminium
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435atribut:
- Diameter (mm): 3.2
- Length (mm): 9.5
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS475atribut:
- Diameter (mm): 3.2
- Length (mm): 19
- monotaro.id Ring Plat SS316atribut:
- Material: SS316
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640atribut:
- Diameter (mm): 4.8
- Length (mm): 11
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- SIP Blind Rivetatribut:
- Material: Aluminium
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brandatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS540atribut:
- Diameter (mm): 4
- Length (mm): 11
- Length (inch): 7/16
- Diameter: 5/32inch
- Size: 4x11mm(5/32inch x 7/16 inch)
- TEKIRO TangDeskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS537atribut:
- Diameter (mm): 4
- Length (mm): 9.5
- Diamond (Paku Rivet) Paku Rivet DM550atribut:
- Color: White
- Diameter (mm): 4x1
- Length (mm): 12.7
- monotaro.id Paku RivetDeskripsi:BLIN RIVET 3,2 X 11 KODE 440- Finishing Zinc Plated (Putih)atribut:
- Size (mm): 3.2
- Finishing: Zinc Plated Putih
- Rabbit Name Card MikaDeskripsi:Compatible with most of our containers, these accessories are extremely durable.
Daftar Harga paku rivet stainless Terbaru March 2026
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet | Rp75.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435 | Rp259.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet | Rp73.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS475 | Rp429.900 |
| monotaro.id Ring Plat SS316 | Rp7.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640 | Rp259.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Paku%20Rivet%20MS435/dzP106483503-1.jpg)
/6xP105638249-2.jpg)
%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS475/o4P106483868-1.jpg)


%20Paku%20Rivet%20MS640/f9P106483549-1.jpg)




%20Paku%20Rivet%20MS540/mcP106483804-1.jpg)


%20Paku%20Rivet%20MS537/knP106483743-1.jpg)
%20Paku%20Rivet%20DM550/alP106483381-1.jpg)