Beli paku keling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  2. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  3. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 11
  4. LOBSTER(LOBTEX) Board Anchor (Angkur Dinding)
    Mulai

    Rp549.900

    LOBSTER(LOBTEX) Board Anchor (Angkur Dinding)
    Deskripsi:
    -Equipment installation can be conducted without a back plate and furring strip on the new construction material and gypsum board where are not allow to use screws and nails.-For gypsum board, for new construction materials.
    atribut:
    • Nominal Designation of Thread: M4
    • Head diameter: 6.8mm
    • Outer Diameter: 6.8mm
    • Pilot Hole Diameter: 9mm
  5. Autonics Paperless recorder KRN1000 series
    Mulai

    Rp44.999.900

    Autonics Paperless recorder KRN1000 series
    Deskripsi:
    5.6 inch touch screen Up to 16 input channels, 27 input specifications 9 kinds of graph selection USB/RS422/485/Ethernet communication 25~250ms measurement cycle, 1~3600sec recording cycle Support built-in memory (200MB) and external SD/USB memory (32GB) 4 types of optional input/output selection: Digital input (non-contact/reed contact), alarm output, power output for transmitter Back length 69.2mm
    atribut:
    • Communication Output: RS422.485/Ethernet/USB
    • Power Supply Voltage (V): AC100~240
    • Protection Class: IP50 (front part)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Standard to Conform: CE,KC,EAC
    • Type of Input: Thermocouple, RTD, analog (voltage, current)
  6. Sherlock Paku Beton Mika
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Paku Beton Mika
    atribut:
    • Color: Black
  7. Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu / Wood Nail
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  10. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  11. Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
  12. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  13. SIP Blind Rivet
    53%
    Mulai

    Rp109.900

    SIP Blind Rivet
    atribut:
    • Material: Aluminium
  14. Hanoman Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Mulai

    Rp489.900

    Hanoman Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  15. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  16. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 9.5
  17. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  18. Sherlock Concrete Nails Black (Paku Beton)
    2%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Sherlock Concrete Nails Black (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton hitam dari Sherlock ini memiliki variasi ukuran 1 1/2, 2, 3, 1 1/4 Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
Daftar Harga paku keling Terbaru October 2026
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640Rp259.900
LOBSTER(LOBTEX) Board Anchor (Angkur Dinding)Rp549.900
Autonics Paperless recorder KRN1000 seriesRp44.999.900
Sherlock Paku Beton MikaRp3.900
Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)Rp41.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)Rp779.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)