Beli pagar brc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Kawat Duri BiasaDeskripsi:Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.atribut:
- Thickness (mm): 2.108
- Coating: Galvanish Light
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- Non Brand Chain Link Fence Gatatribut:
- UNSPSC: 30172001
- GREEN CROSS Pagar Barikadeatribut:
- Color: Yellow/Black
- Finish Material: Polypropylene (PP)
- WxDxH (mm): 515 to 3500x400x1025
- Wipro Pagar PembatasDeskripsi:- Bisa diisi air atau pasir u/ menambah berat dan stabilitas- Kait untuk tongkat lampu lalu lintasatribut:
- Material: High Quality PE (Polyethylene)
- Size (L x W x H) (mm): 2500 x 300 x 980
- ALDO Pagar Pembatasatribut:
- Type: 2204
- Dimensions (mm): 260x380x980
- WGS Kawat Duri GalvanisDeskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- Non Brand Railing & Expandable BarricadeDeskripsi:These lightweight barricades consist of two solid panels that fold out to create a quick barricade. They are useful in setting up a barrier around a piece of machinery, a spill, or to block a doorway.
- Non Brand Safety FenceDeskripsi:Pagar keamanan jalan anti air dan tahan karat, pemasangan sangat mudah dan moveable. biasanya digunakan di jalan raya, perumahan dll.
- Non Brand Kawat Duri SiletDeskripsi:- Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.atribut:
- Diameter (cm): 45
- Length (m): 9
- Coating: Galvanized steel plate
- monotaro.id Pembatas Jalan Lipatatribut:
- Height (cm): 120
- Length (m): 2.5 (Standart) - 3.5 (Max. Length)
- Material: Fiber
- Dulux Catylac interior 25kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Railing & Expandable BarricadeDeskripsi:These barricades expand to the length needed and require less space to store when closed. They include handles for ease of carrying and are useful for temporary and repeated needs to block areas undergoing repair or cleaning.atribut:
- UNSPSC: 46161510
- Color: yellow
- Construction: Polypropylene
- Includes: Quick Release Safety Straps
- Net Weight (lbs): 33.7
- Overall Height (inch): 40
- Overall Length (ft): 13
- Type: 16 Panel Folding Accordion Style
- Bekaert Kawan Duri BajaDeskripsi:Kawat Duri Baja ini dibuat anti karat dengan bahan lapisan Galvanis dan Aluminium (Galvalum). Kawat Duri Baja ini memiliki fungsi yang sama dengan Kawat Duri Biasa, hanya saja dengan adanya lapisan Galvanis dan Aluminium akan semakin memperkuat kawat dari perubahan cuaca dari panas dan dingin yang seringkali menyebabkan karat pada Kawat Duri tersebut.atribut:
- Size (m): 100
- Casio Label Printer Label It!atribut:
- Keyboard Layout: QWERTY
- Display (Input Data): 16 digits x 3 lines
- Character Effects: Shading/Underline/Box
- Character Styles: Normal/Bold/Outline/Shadow/Raised
- Printing Direction: Horizontal/Vertical
- Bevananda Kawat Duri GalvanizeDeskripsi:BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plantatribut:
- Core Wire Diameter (mm): 2
- Barb Wire Diameter (mm): 2.7
- Barb Spacing (cm): 10
- Length per Coil (m): 50
Daftar Harga pagar brc Terbaru December 2025
| Non Brand Kawat Duri Biasa | Rp109.900 |
| DIC Pagar | Rp139.900 |
| Epson Label Printer | Rp609.900 |
| Non Brand Chain Link Fence Gat | Rp1.699.900 |
| GREEN CROSS Pagar Barikade | Rp14.999.900 |
| Wipro Pagar Pembatas | Rp599.900 |
| ALDO Pagar Pembatas | Rp639.900 |
| Non Brand Chain Link Fence Rails, Post & Hardware | Rp89.900 |
| WGS Kawat Duri Galvanis | Rp179.900 |
| Non Brand Railing & Expandable Barricade | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/DIC%20Pagar/2lP105536093-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/GREEN%20CROSS%20Pagar%20Barikade/6kP105526236-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Wipro%20Pagar%20Pembatas/qqP108534962-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/ALDO%20Pagar%20Pembatas/grP107098603-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Railing%20%26%20Expandable%20Barricade/hpP110008637-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Safety%20Fence/8vP104822319-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/NICHIHO%20Safety%20Fence%20with%20Door%20Black%20Stripe/rdP111034985-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/monotaro_id%20Pembatas%20Jalan%20Lipat/jwP111111716-1.jpg)
/Dulux%20Catylac%20interior%2025kg/3yP107946142-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/RUBBERMAID%20COMMERCIAL%20PRODUCTS%20Railing%20%26%20Expandable%20Barricade/bbP109377407-1.jpg)