Beli packing karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber FlangeDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compression Set (%): 22 (70°C, 22 h)
- Type: Packing for flange
- Heat Resistant: Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13%. (70°C, 70 h)
- Main Ingredient: Natural rubber, SBR
- Thickness (mm): 3
- JIS Standard: K6380(AAD6040)
- Elongation (%): 250
- Hardness (Durometer A): 63
- Operating Temperature Range (°C): -50 to 70
- Tensile Strength (kgf/cm²): 3
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.atribut:
- Material: SS 316
- Osaka Spirit Full Packing for Natural Rubber FlangeDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compression Set (%): 22 (70°C, 22 h)
- Type: Full packing for flange
- Heat Resistant: Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13% (70°C, 70 h)
- Main Ingredient: Natural rubber, SBR
- Thickness (mm): 3
- JIS Standard: K6380(AAD6040)
- Elongation (%): 250
- Bolt Hole Number: 4
- Hardness (Durometer A): 63
- Operating Temperature Range (°C): -50 to 70
- Tensile Strength (kgf/cm²): 3
- ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)atribut:
- Size (mm): 125x12x5
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- Weissmiller Globe Valve Class 800 A105 NPT (Katup Globe)Deskripsi:Uses a linear-moving disc to regulate flow. Suitable for precise flow control and pressure management.A globe valve is a type of valve used to regulate fluid flow through a linear motion disc mechanism. Weissmiller globe valves are highly regarded for their precision control, durability, and reliable performance across various industrial applications.atribut:
- Body Material: A105
- Class: 800#
- Connection: NPT
- Disc Material: 13Cr
- Handle: Handwheel Operation
- Seat Material: Metal
- Seat Seal Surface Material: STELLITE 6
- Type: OS&Y
- TRUSCO Rubber Sheet (Spon Karet)Deskripsi:-Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.atribut:
- Thickness: 7mm
- Width: 910mm
- Length: 1820mm
- Working Temperature Range: 0 to 40degree C
- Color: Black
- Material: PVC・NBR
- King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWDeskripsi:Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.atribut:
- Material: PVC
- ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsDeskripsi:These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.atribut:
- UNSPSC: 31181501
- Binder Material: None
- Color: Black
- FDA Approved: No
- For Flange ANSI Class: 150
- Gasket Material: EPDM
- Gasket Type: Full-Face Gasket
- Hardness (Shore A): 65 to 70
- Includes Mounting Hardware: No
- Inner Ring: EPDM
- Maximum Operating Pressure: 230
- Maximum Operating Temperature (°F): 195
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Thickness (inch): 5/64
- X-Ray Detectable: No
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- FERRARI Kapur Besi PremiumDeskripsi:Dapat digunakan untuk memberi tanda pada besiatribut:
- Length (mm): 125
- Width (mm): 12
- Height (mm): 5
- WAKI NBR Rubber Sheet (Spon Karet)atribut:
- Color: Black
- Material: Nitrile rubber (butadiene rubber)
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)Deskripsi:GASKET TOMBO 1000 Asbestos tombo 1000, Bahan kualitas tinggi tahan minyak, Terdiri dari serat asbes chrysotile dan NBR, Cocok digunakan dalam aplikasi dengan minyak panas dan cairan thermal.atribut:
- Size (mm): 1270x1270
Daftar Harga packing karet Terbaru October 2026
| Non Brand Packing Karet Polos | Rp14.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange | Rp4.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp12.900 |
| Osaka Spirit Full Packing for Natural Rubber Flange | Rp7.900 |
| ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda) | Rp21.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet) | Rp30.900 |
| Samiplast Flange SCH80 | Rp71.900 |
| Hikari Rubber Sheet (Spon Karet) | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qnP103786959-2.jpg)

/aaP103460370-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Kapur/ROHA%20GOLD%20Iron%20Chalk%20(Kapur%20Penanda)/6hP106342233-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20(Spon%20Karet)/8wP103182320-1.jpg)

/P102023518-1.jpg)
/39P113358117-1.jpg)
/P102981007-1.jpg)
/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/7sP110880280-1.jpg)

/d0P103460468-3.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)

/luP105502786-1.jpg)

%20Khusus%20Lain/Voller%20Tombo%20Fitting%201000%20(Sambungan%20Pipa)/ejP108393523-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)