Beli p trap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC P-Trap (D)atribut:
- Application For: Clean & Wastewater
- TRUEBRO Trap & Pipe CoveringsDeskripsi:These trap and pipe coverings are used to conceal, cushion, and provide thermal protection to piping, electronic faucet connections, mixing valves, and trap primers. They are easy to clean and resist impact, stains and chemicals.atribut:
- Color: White
- SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem)atribut:
- Capacity: 500ml
- Size: 500ml
- MAEZAWA KASEI INDUSTRIES Drainage Special Fitting P TrapDeskripsi:Prevents the odor in the drainage pipe from rising into the room. The upstream side is connected to the outer diameter of the pipe, and the downstream side is connected to the inner diameter of the VU pipe.atribut:
- Nominal Diameter: 50
- Model : 70212
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Makita Metal Cutting Saw 12inchatribut:
- Cutting Capacity (mm): 85x85 (45degree), 75x150 (90degree)
- Electrical Power (W): 1750
- Rotation Speed (rpm): 1.300 rpm
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- RUCIKA Female Thread Joint Sambungan Pipa PPRatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Equal Tee Sambungan Pipa PPRatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Reducer Femaleatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Y - Branch (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga p trap Terbaru December 2025
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC P-Trap (D) | Rp20.900 |
| TRUEBRO Trap & Pipe Coverings | Rp509.900 |
| SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem) | Rp90.900 |
| Aqualon Fitting Pipa UPVC P Trap (D) | Rp419.900 |
| MAEZAWA KASEI INDUSTRIES Drainage Special Fitting P Trap | Rp429.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW) | Rp2.900 |
| Isarplas Lem Super PVC Kaleng | Rp75.900 |
| RUCIKA Fitting Standard P-Trap D | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20P-Trap%20(D)/g2P104821578-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/SEKISUI%20Solvent%20Cement%20(Pistol%20Lem)/P102236826-1.jpg)
/Aqualon%20Fitting%20Pipa%20UPVC%20P%20Trap%20(D)/atP106379389-1.jpg)
/MAEZAWA%20KASEI%20INDUSTRIES%20Drainage%20Special%20Fitting%20P%20Trap/khP110494737-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Kaleng/61P102892217-2.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20(AW)/l7P104821763-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20(AW)/i9P104821657-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20(AW)/o6P104820870-1.jpg)





/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Y%20-%20Branch%20(AW)/lpP104821781-1.jpg)