Lesso Sambungan Pipa PVC P-Trap

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Height (mm)145.2
Length (mm)68.5
SAP No.8020022917
Size (inch)2
Size H1 (mm)111.7
Size H2 (mm)110
Size H3 (mm)107
Size L1 (mm)18.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait