Beli oxygen concentrator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp18.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    atribut:
    • Oxygen flow: 1-5L/min
    • Output Pressure: 0.04-0.05MPa
  2. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 Liter
    Mulai

    Rp34.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 Liter
    atribut:
    • Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
    • Output Pressure: 0.04-0.05
  3. Owgels Oxygen Concentrator & Atomization
    Mulai

    Rp26.999.900

    Owgels Oxygen Concentrator & Atomization
    Deskripsi:
    Owgels adalah produsen teknologi alat pernapasan Jerman & China yang tidak hanya memproduksi Oxy Concentrator, namun juga HFNC dan Ventilator.- Medical-grade- Heavy-duty- Very low maintenance (hanya filter)- Very long service life- Investasi wajib untuk antisipasi kondisi daruratKadar O2 90-96% stabil pada flow berapapun. Bisa non-stop/timer, tanpa tabung, tanpa antri refill oksigen.
    atribut:
    • Power (W): 5L:330 - 350; 10L: 750
  4. Oxycan Portable Oxygen
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp73.900

  5. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  6. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  7. Starmed Medical Wall Outlet Medis JIS
    Mulai

    Rp1.399.900

    Starmed Medical Wall Outlet Medis JIS
    Deskripsi:
    Wall Outlet Standard JIS (Pin Index) - Model Kotak Box Stainless SteelMedical Wall Outlet biasa dipasang di dinding dan jenis konsol digunakan di unit bed head pada Ruangan Pasien / Ruang Operasi untuk menyalurkan Gas Medis yang diperlukan. Sesuai dengan standard NFPA setiap jenis gas pada outlet dibedakan secara warnanya. Kualitas Wall Outlet Starmed sudah teruji dalam hal aliran, kebocoran dan kebersihannya. Hanya kompatibel dengan adaptor spesifik gas JIS.- Diproduksi sesuai dengan standar NFPA99.- Memenuhi standar ISO9710.Pipa pada wall outlet ini dapat diputar 360 ° untuk mempermudah pemasangan
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp219.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  9. AQUASOL Oxygen Purge Monitor & Accessories (Alat Ukur Oksigen Purging)
    Mulai

    Rp33.999.900

    AQUASOL Oxygen Purge Monitor & Accessories (Alat Ukur Oksigen Purging)
    Deskripsi:
    Oxygen purge monitor kits include monitors, cables, sensors, and other equipment that work together to measure oxygen levels inside a pipe before a seam is welded.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113110
    • Accuracy (%): +/-.01
    • Battery Chemistry: NiMH
    • Battery Size (V): 9
    • Display Type: Digital
    • Features: Rechargeable Battery
    • Includes: Carrying Case, Charger, Neoprene Extension Tubing, Phillips Head Screwdriver, Quick Instruction Card, Sensor, Stainless Steel Probe, Support Stand
    • Includes Batteries: Yes
    • Manufacturer Part Number: GP-OX KIT
    • Measurement (Minimum): 100
    • Measurement Percentage (Minimum) (%): 0.01
    • Monitor Depth (in): 4
    • Monitor Height (in): 11
    • Monitor Width (in): 9
    • Power Source: Battery
    • Standards: CE Approved
  10. OneMed Resuscitator Ambubag Silicone (Alat Resusitasi Manual)
    27%
    Mulai

    Rp729.900

    OneMed Resuscitator Ambubag Silicone (Alat Resusitasi Manual)
    Deskripsi:
    Resucitator/Ambubag bahan silicon untuk pasien anak -100% Medical grade silicone material -Latex-free components -Built-in 40cmH2O pressure relief valve -Autoclaved and reusable features provides economical use -All-in-one intake valve connects to oxygen reservoir bag directly -Additional accessories and customized label are available -Diverter is able to attach PEEP valve. Include: - Silicone Child 500ml Resuscitator (With 40cm H2O POP-OFF) - Silicone Mask Child - 2500ml Oxygen Reservoir Bag - Disposable Oygen Tubing 2 meter - Pressure relief valve: 40cm H2O pressure relief NOMOR IZIN EDAR: AKD 20403900264
  11. OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp809.900

    OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Deskripsi:
    Tabung oksigen adalah tabung yang biasa digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan Oksigen dengan segera seperti asma, paru- paru, dll. cocok digunakan di rumah sakit, klinik, pemakain pribadi, pukesmas dll Spesifikasi: Model: OM-1000 Gas Volume: 1000L Cylinder material: 34CrMo4 Weight of cylinder: 11 kgNOMOR IZIN EDAR: AKD 20403310064
    atribut:
    • Flow Meter Cap (LPM): 0-15
    • Cylinder Material: 34CrMo4
    • Cylinder Test Pressure (kgf/cm³): 250
    • Filling Pressure (kgf/cm³): 150
  12. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  13. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
Daftar Harga oxygen concentrator Terbaru October 2026
GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)Rp18.999.900
GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 10 LiterRp34.999.900
Owgels Oxygen Concentrator & AtomizationRp26.999.900
Oxycan Portable OxygenRp73.900
Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGRp179.900
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
Starmed Medical Wall Outlet Medis JISRp1.399.900
Kenko Double Tape Red Core (Selotip Dua Sisi)Rp15.900
NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric InsulationRp219.900
FOMAC Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Rp4.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)