Beli oxone oven di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Giant OvenDeskripsi:Oxone OX-899RC – Giant Oven 52 Liter 1600 Watt memiliki bahan interior yang terbuat dari stainless steel dengan convection fan dan disertai dengan alat rotiserrie. Dengan kapasitas yang lebih besar membuat Anda dapat menciptakan banyak kue dalam satu tempat sekaligus.atribut:
- Capacity (L): 52
- Power (W): 1600
- Oxone Oven Toaster 4in1Deskripsi:Oxone OX-858BR – Oven Toaster 18 Liter 4in1 adalah oven elektrik dengan berat 6.8 kg dan kapasitas hingga 18 L. Oven ini mampu menjalankan 4 fungsi yaitu memanaskan makanan, mencairkan, memanggang dan membakar. Oven ini memiliki 4 elemen pemanas (atas dan bawah) dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan kontrol temperatur, pengatur waktu serta fungsi rotisserie, Oxone OX-858BR merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.atribut:
- Capacity (L): 18
- Power (W): 680
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Weight (kg): 13
- Color: Black
- Dimensions (cm): 45x35x32
- Oxone Oven Seri Ecoatribut:
- Capacity (L): 25
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- KLAZ Air Fryer Dengan Fungsi Toaster & Ovenatribut:
- Capacity (L): 18
- Height (cm): 25
- Keep Warm Function (minute): up to 60
- Length (cm): 55
- Material: Stainless Steel & Glass
- Power (W): 1550
- Temperature Setting Level (°C): 30 to 230
- Voltage (V): 220 to 240
- Width (cm): 30
- Ika Laboratories Laboratory OvenDeskripsi:IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certificationatribut:
- Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
- Heater Output Power (W): 2400
- Input Power Standby (W): 2
- Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- Oxone Butterfly knife setDeskripsi:Mengupas buah, memotong sayur sampai mengirisi aneka bumbu dapur semakin mudah dengan Oxone OX-981 – Butterfly Knife Set. Pisau tajam anti karat ini, dapat digunakan untuk segala macam fungsi. Terdiri dari 5 pisau beda fungsi. 1 set pisau sudah dilengkapi dengan rak pisau. Sehingga, tertata rapi dan indah.Jumlah Pisau : 5 PisauTerbuat dari stainless berkualitas dan anti karatSerbaguna dan lengkapDesain modern dan handle yang nyamanDilengkapi dengan rak pisau
- RSA Display Cooler TemperatureDeskripsi:Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.atribut:
- Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Oxone Pemanggang 4in1Deskripsi:Oxone OX898BR – Oven 28 Liter 2×500 Watt dengan ukuran jumbo yang mampu menampung 28 liter, serta fitur 4IN1 nya yang dapat digunakan untuk memanaskan makanan, mencairkan, memanggang dan membakar. Oxone OX898BR – Oven 28 Liter 2×500 Watt adalah pilihan tepat untuk dapur anda yang dilengkapi juga dengan teknologi BBQ & Rottiseries Pick yang mampu mengembangkan kue dan memanggang ayam dengan cepat dan merata.atribut:
- Capacity (L): 28
- Power (W): 1000
- AC Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Dimension (LxWxH) (cm): 51x37.8x37
- Weight (kg): 13
- Color: White
- Maximum Temperature (°C): 25
- Timer (minute): 60
- SEKAI Oven ListrikDeskripsi:- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Kirin OvenDeskripsi:Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Sharp Stylish Designed Microwave Ovenatribut:
- Oven Capacity (L): 25
- Power Source (V): 228-240
- Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
- Model : Stylish Designed Microwave Oven
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
Daftar Harga oxone oven Terbaru March 2026
| Oxone Giant Oven | Rp1.699.900 |
| Oxone Oven Toaster 4in1 | Rp1.199.900 |
| Oxone Oven Seri Eco | Rp979.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp329.900 |
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| KLAZ Air Fryer Dengan Fungsi Toaster & Oven | Rp2.599.900 |
| Ika Laboratories Laboratory Oven | Rp60.999.900 |
| Miyako Magic Warmer Plus | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)