Beli oven listrik low watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Hot-Air Convection Commercial Electric OvenDeskripsi:Oven ini terbuat dari baja tahan karat dengan desain yang elegan dan compact. Pintu oven terbuat dari 2 lapis tempered glass yang memudahkan kita untuk melihat hasil panggangan. Oven ini menggunakan daya listrik dengan efisien. Oven ini terdapat 2 sistem pemanas yaitu pada bagian belakang dan bagian atas. Ukuran tray dari Oven ini adalah 40x30 cm. Oven ini berbeda dengan oven biasa, Selain dilengkapi dengan Pengatur Suhu, Timer, fitur Water Spray, dan Convection Oven memiliki sistem blower/kipas di dalam mesin untuk membuat proses pemanasan lebih merata dan sirkulasi udara di dalam oven tetap terjaga. Proses pemanasan juga menjadi lebih cepat dan ditransfer dengan sempurna. Oven ini cocok digunakan untuk keperluan memanggang produk pangan dengan efisien, efektif dan hasil yang memuaskan.atribut:
- Temperature (°C): 50-250
- Number of Trays: 3 Tray
- Timer (minute): 0-120
- Voltage (V): 220
- SEKAI Oven ListrikDeskripsi:- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Kirin OvenDeskripsi:Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Color: Hitam
- Material: HDPE
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Ika Laboratories Laboratory OvenDeskripsi:IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certificationatribut:
- Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
- Heater Output Power (W): 2400
- Input Power Standby (W): 2
- Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- Sharp Stylish Designed Microwave Ovenatribut:
- Oven Capacity (L): 25
- Power Source (V): 228-240
- Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
- Model : Stylish Designed Microwave Oven
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
- FOMAC Convection OvenDeskripsi:Oven ini berbeda dengan oven biasa, Selain dilengkapi dengan pengatur suhu, Convection Oven memiliki sistem blower/kipas di dalam mesin untuk membuat proses pemanasan lebih merata dan sirkulasi udara di dalam oven tetap terjaga. Proses pemanasan juga menjadi lebih cepat dan ditransfer dengan sempurna. Oven ini cocok digunakan untuk keperluan memanggang produk pangan dengan efisien, efektif dan hasil yang memuaskan.atribut:
- Timer (minute): 0-120
- QUINCY LAB Lab Oven and FurnacesDeskripsi:Delivering precise temperature control with minimal emissions, these convection ovens provide controlled heat for drying, baking, sterilizing, heat treating, evaporating, annealing, and testing. Programmable models offer enhanced safety and control accuracy.atribut:
- Chamber Material: Aluminized Steel
- Convection Type: Gravity
- Door Material: Steel
- Housing Material: Powder Painted Steel
- Number of Doors: 1
- Number of Shelves: 2
- Programmable: No
- Temperature Accuracy (°F): ± 6
- Temperature Range (°C): Ambient 25 to 232
- Temperature Range (°F): Ambient +25 to 450
- Voltage (V): 115
- Guataka Oven Gas 2 Dekatribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
Daftar Harga oven listrik low watt Terbaru March 2026
| FOMAC Hot-Air Convection Commercial Electric Oven | Rp4.499.900 |
| SEKAI Oven Listrik | Rp359.900 |
| Kirin Oven | Rp479.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek) | Rp9.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp329.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp52.999.900 |
| Ika Laboratories Laboratory Oven | Rp60.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/hlP103158633-1.jpg)
/9dP107847337-2.jpg)