Beli otomatis kompresor angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Automatic Portable Oilless Compressor (Pengatur Oli Kompresor)Deskripsi:- Digunakan sebagai otomatis /switch untuk menyalakan atau mematikan mesin kompresor.Pada saat tabung kurang tekanan nya / isinya berkurang hingga batas tertentu, otomatis ini akan menyalakan mesin kompresor untuk mulai mengisi angin bertekanan ke dalam tabung.Begitu juga sebaliknya begitu tekanan angin sudah maksimal / tabung terisi penuh oleh angin, otomatis ini akan berfungsi untuk mematikan mesin sehingga tabung tidak kepenuhan / kelebihan kapasitas.- Peran switch ini sangat penting sebagai pemutus dan penyambung arus ke mesin kompresor sehingga tabung akan tetap terisi pada saat pemakaian dan tidak over capacity pada saat posisi penuh- Outlet drat nya adalah inci standar dengan model drat dalam. Cocok untuk dipasang kran kompresor / air cock 1/4 maupun nepel coupling dengan drat juga- Fungsinya universal dan cocok dipasang pada kompresor kompresor portable ukuran 1 HP 1,25 HP, 1,5 HP dan 2 HP- Dilengkapi dengan tombol on/off sebagai starter dari kompresor (berwarna merah). Tombol ini digunakan dengan cara ditarik ke atas (mesin dinyalakan) dan ditekan ke bawah (mesin dimatikan)atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Power (A): 12
- Pressure (psi): 50-80
- Protection : IP 20
- HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)atribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Autonics Photoelectric Sensors Ultra-compact Type BTF SeriesDeskripsi:The BTF series ultra-compact, thin type photoelectric sensors are ideal for installation in limited spaces and compact applications. The sensors measure just 3.7 mm in thickness, come equipped with built-in amplifiers and are capable of detecting tiny objects including metallic wires and semiconductor chips. The BTF series is also built with IP67 protection structure and stainless steel mounting brackets, providing durable and reliable sensing solutions in diverse environments.atribut:
- Ambient Humidity (% RH): 35 to 85, storage: 35 to 85
- Ambient illumination (lx): Sunlight: Max. 10,000, Incandescent lamp: Max. 3,000 (received illumination)
- Ambient Temperature (°C): -25 to 55, storage: -40 to 70
- Connection Type: Cable type(Ø2.5, 2m)
- Light Source: Red LED (650nm)
- Material: Case: polybutylene terephthalate, sensing part: polymethyl methacrylate, bracket: SUS304(steel use stainless 304), bolt: carbon steel, sleeve: SUS304(steel use stainless 304)
- Power Supply (V): DC 12-24 ±10%(ripple P-P: max. 10%)
- Protection Structure: IP67
- Response Time (ms): Max. 1
- WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)Deskripsi:WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigiatribut:
- Volume (ml): 360
- Type: Physical & Chemical Properties
- Scotch-Brite Floor Brush (Sikat Lantai Tangan)Deskripsi:3 kali Lebih Bersih-Cepat-Nyaman - 3 kali lebih bersih. - Nyaman digenggam. - Tidak melelahkan. - Terdapat dua varian: Sikat Lantai Kuat (warna hijau) dan Sikat Lantai Medium (warna biru dan ungu). - Wangi lemon. - Untuk aktivitas di dalam rumah seperti membersihkan kamar mandi, mengepel, dsb.atribut:
- Surface Recommendations: Floor
- Visalux Isolasiatribut:
- Length (yard): 20
- Material: PVC
- Width (inch): 3/4
- Orient Oil Compressor OilDeskripsi:Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lamaatribut:
- Viscosity: ISO VG 68
- Volume (ml): 1000
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Visalux Kabel Ties Blackatribut:
- Color: Black
- Material: Nylon PA66
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Deskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
Daftar Harga otomatis kompresor angin Terbaru October 2026
| Mollar Automatic Portable Oilless Compressor (Pengatur Oli Kompresor) | Rp64.900 |
| HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin) | Rp14.999.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin) | Rp6.499.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
| HITACHI Bebicon Oil Free Compressors (Kompresor Angin) | Rp16.999.900 |
| HITACHI Bebicon Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp55.999.900 |
| Autonics Photoelectric Sensors Ultra-compact Type BTF Series | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mkP110153812-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/paP104618910-2.jpg)


/b4P101574400-5.jpg)
/bkP103146416-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Orient%20Oil%20Compressor%20Oil/frP106247567-1.jpg)


/P102174203-1.jpg)
/P102184790-1.jpg)
/r7P102121979-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)