Mollar Automatic Portable Oilless Compressor (Pengatur Oli Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Voltage (V)110-240
Power (A)12
Pressure (psi)50-80
Protection IP 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Digunakan sebagai otomatis /switch untuk menyalakan atau mematikan mesin kompresor.
Pada saat tabung kurang tekanan nya / isinya berkurang hingga batas tertentu, otomatis ini akan menyalakan mesin kompresor untuk mulai mengisi angin bertekanan ke dalam tabung.
Begitu juga sebaliknya begitu tekanan angin sudah maksimal / tabung terisi penuh oleh angin, otomatis ini akan berfungsi untuk mematikan mesin sehingga tabung tidak kepenuhan / kelebihan kapasitas.
- Peran switch ini sangat penting sebagai pemutus dan penyambung arus ke mesin kompresor sehingga tabung akan tetap terisi pada saat pemakaian dan tidak over capacity pada saat posisi penuh
- Outlet drat nya adalah inci standar dengan model drat dalam. Cocok untuk dipasang kran kompresor / air cock 1/4 maupun nepel coupling dengan drat juga
- Fungsinya universal dan cocok dipasang pada kompresor kompresor portable ukuran 1 HP 1,25 HP, 1,5 HP dan 2 HP
- Dilengkapi dengan tombol on/off sebagai starter dari kompresor (berwarna merah). Tombol ini digunakan dengan cara ditarik ke atas (mesin dinyalakan) dan ditekan ke bawah (mesin dimatikan)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan