Beli online presentation tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size: A3
    • Size (mm): 297x420
  2. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp75.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  3. Bola Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Bola Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    - Bola Dunia menawarkan kertas putih yang superior dan kelancaran untuk kualitas cetak yang tajam. - Sepenuhnya menjamin kinerja optimal dalam kecepatan printer Laser yang high-speed dan long-speed, mesin fotokopi, printer inkjet, serta faks.
    atribut:
    • Size: A3
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 80
  4. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp99.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  5. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  6. Aver Video Conference
    Mulai

    Rp26.999.900

    Aver Video Conference
    Deskripsi:
    Professional conferencing system for mid-to-large roomsThe VC520 Pro is equipped with a 12X optical zoom and daisy-chain speakerphone that deliver a lifelike audiovisual experience. With 1080p HD quality, Sony True WDR, and IP-based management features, the VC520 Pro is the professional conferencing system your enterprise needs.Specs:Camera- Sony super-low-light 2M pixel sensor for clear and natural imaging in low-light conditions.- Resolution: (16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320x240 at 60, 30, 15fps.- SmartFrame for automatic FOV adjustment to fit all participants.- True WDR up to 120dB: Superb backlight compensation technology for optimizing light balance in high-contrast conditions.- Zoom: 18X total zoom (12X optical zoom).- Wide field of view (DFOV): 82°.- Lens focal length: 3.9 mm (wide) ~ 47.3 mm (tele).- Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele).- Mirror, Flip, AE, white balance: aut o, manual override via PTZApp.- Minimum focus distance: 1.5 m.- Standard tripod screw holes and Kensington slot. Motorized Pan & Tilt Movement- Pan: ±170°- Tilt: +90° (up) -30° (down)- 10 camera presets (through remote control)- Fast and quiet pan & tilt movementVideo Format- YUV, MJPEG, H.264- Network video compression format: H.264- Network protocols: RTSP, RTMP Speakerphone- Full duplex microphone array with echo cancellation- Advanced noise suppression- Dual-microphone array- 3.5 mm phone-in jack- 3.5 mm line out- Speaker: 6W, Adjustable to 90dB SPL at 0.5 m- Microphone frequency response: 120Hz-16kHz- Microphone sensitivity: -34± 2 dBV @1KHz, 94dBSPL- Microphone distortion: < 1% from 150Hz- Microphone support range: Diameter 6M- Touch controls for volume down/up, mute, phone input, call, and hang-up- Bridge phone-in and USB into one call- Security: Kensington slotAudio Format- AAC-LC- Network protocol: RTSP, RTMP LAN- 10/100/1000 MbpsConnectivity- 12V/5A power adaptor- Mini DIN9 for RS232 in & out connection (VISCA control panel and camera daisy-chain)- USB 3.1 Type-B connector- IP (RJ45) USB- 3.1 Gen 1 Type-B, backward compatible with USB 2.0- UVC (USB video class) 1.1- UAC (USB audio class) 1.0Control- IR remote control- VISCA/Pelco-P/Pelco-D via RS232 (128 preset points via VISCA command)- Remote side: VISCA over IP, IP (RJ45)- UVC/UAC plug-and-play- WebUI: Browser IP access via Chrome (does not support Internet Explorer)- PTZApp Mount- Camera wall-mount bracket included- Optional foldable TV mountSystem Requirements- Windows 7/10- Mac OS X 10.13 or higher- Google Chromebook version 76.0.3809.102 or later- Android 6 or higher Hardware Specs- 3.2 GHz Intel Core i5-4460 Processor or higher- 4 GB RAM or more- USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0 portWeb page browser requirement- Chrome: version 76.x or above- Firefox: version 69 or above- IE: Not support Power Supply- AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz- Consumption: 12V, 5AFree Applications for Meeting Collaboration (Windows and Mac)- EZManager: Camera Central Management software- Remotely group FW/SW upgrades, control the camera, and configure settings- PTZApp- Upgrade firmware automatically or manually- Control camera- Set parameters and adjust camera image- Diagnose operating status- View live video- EZLive- Real-time streaming/annotating/snapshots/video recording Optional Accessories- Mini DIN9 to RS232 adapter- Expansion Speakerphone (10 m cable included, daisy-chain up to three speakerphones)- Expansion Pair Microphone (Two 5 m cables included, daisy-chain up to four microphones)- Foldable TV mountCompatible ApplicationsZoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel Unite, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting, TrueConf, Adobe Connect, Cisco Webex, Fuze, GoToMeeting, Microsoft Lync, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit
  7. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga online presentation tool Terbaru November 2026
Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp109.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp75.900
Bola Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp109.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp99.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
Aver Video ConferenceRp26.999.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)