Beli omron product di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Castrol Heat Transfer Oil (Boiler)Deskripsi:Perfecto HT 5 terutama ditujukan untuk digunakan dalam sistem perpindahan panas tertutup dengan suhu massal hingga 300°C. Bisa juga digunakan dalam sistem terbuka pada suhu minyak curah yang jauh lebih rendah. Perfecto HT 5, karena solvabilitas dan stabilitas termal yang tinggi berfungsi sebagai minyak Turbin Penyiraman yang sangat baik.atribut:
- Volume (L): 209
- IDEC Illuminated Push Button Flus 30mm 220VACatribut:
- Contact: 1NO 1NC
- Diameter (mm): 30
- Voltage (V): 220 AC
- Deltalube 760 Heat Transfer Oilatribut:
- Viscosity Index: ASTM D 2270: 110
- Final Boiling Point/FP (°C): ASTM D-86: 425
- Flash Point (COC) (°C): ASTM D 92: 242
- Initial Boiling Point (°C): ASTM D-86: 362
- Thermal Expantion Coefisient 1% C: 0.0008
- Viscosity (cSt): 'ASTM D-445: 4.85 at 100°C
- Ezzer High Performance Heat Transfer OilDeskripsi:1063 HTO Ezzer G Series adalah fluida transfer panas non korosif yang diformulasikan untuk perpindahan panas yang cepat dalam aplikasi sistem tertutup dengan suhu hingga 340 derajat Celcius. Cocok untuk berbagai mesin industri, di antaranya industri tekstil, pabrik kimia, dan industri lainnya. Dengan 100% base oil parafin murni berkualitas tinggi, produk ini memiliki karakteristik indeks viskositas tinggi pada rentang suhu yang luas dan koefisien transfer panas yang tinggi. Oksidasi yang baik dan stabilitas panasnya memperpanjang interval pemakaian oli sehingga lebih hemat dan efisien. Tidak korosif pada setiap bagian sistem. Keunggulan oli penghantar panas Ezzer Green Oil : - Non fouling pada degradasi. - Jangka waktu pemakaian yang panjang. - Memudahkan pemompaan dan sirkulasi. - Performa yang baik dalam suhu ekstrem. - Melindungi mesin dari karat dan korosi. - Efisiensi dan stabilitas panas yang baik.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 200
- ISO Viscosity: 30, 46, 68, 100
- Shell Heat Transfer A227Deskripsi:Shell Heat Transfer Oil S2High Performance Heat transfer fluidShell Heat Transfer Oil S2 is based on carefully selected, highly refined mineral oils chosen for their ability to provide superior performance in indirect closed fluid heat transfer systems.Applications- Enclosed circulated heat transfer systems for industrial applications such as process industry, chemical plants, textile producers etc. and in household equipment such as oil filled radiators.- Specification and ApprovalsClassified as ISO 6743-12 Family Q Meets typically DIN 51522 requirements- AdviceThe life of Shell Heat Transfer Oil S2 depends on the design and usage of the system. If the system is well designed and not subjected to abnormal workloads, the life can be for many years.It is important to monitor oil condition regularly as rates of change in physical characteristics are more significant than actual values. The properties that should be monitored are viscosity, acidity, flash point (open and closed) and insolubles content. Advice on applications not covered in this leaflet may be obtained from your Shell representative.- Health and SafetyGuidance on Health and Safety is available on the appropriate Material Safety Data Sheet which can be obtained from your Shell representative.Protect the environmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.atribut:
- Size (L): 209.0
- Flash Point (°C): COC 220, PMCC 210
- Pour Point (°C): -12
- Fire Point (°C): COC 255
- Ash Oxid (%m/m): < 0.01
- Auto-Ignition Temperature (°C): 360
- Carbon Residue Conradson (%m/m): 0.02
- Copper Corrosion (3hour/100°C): Class 1
- Density (kg/m³): 866 @15°C
- Initial Boiling Point (°C): 355
- Kinematic Viscosity (mm²/s): 223 @0°C, 25 @40°C, 4.7@100°C, 1.1 @200°C
- Neutralisation Value (mg KOH/g): < 0.05
- IDEC Extended Illuminated Push Button YW Seriesatribut:
- Lamp Type: LED
- Operation: Momentary
- Material: Plastic Bezel
- Functions: Illuminated Pushbuttons
- Mounting Hole (mm): 22
- Shape: Round
- Autonics Pressure Transmitter PTF30 SeriesDeskripsi:The PTF30 series pressure transmitters feature aluminum bodies with stainless steel pressure reducing diaphragm and offer highly accurate pressure measurement. Various user-friendly functions including user input range setting are available.atribut:
- Material: Body: aluminum (AlDc.8S), cover O-Ring: buna N, diaphragm: stainless steel 316, connections: stainless steel 316
- SIEMENS SITRANS P DS III/P410, Transmitter for Differential Pressure and FlowDeskripsi:SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter for differential pressure and flow PN 32/160 gas 1/liquids 1 art. 3.3 sep Measuring cell filling silicone normal cleaning Span: PN 160 (MWP 2320 psi): 2,5 to 250 mbar (1.004 to 100.4 inH2O), max. static pressure 160 bar Diaphragm stainless steel parts of measuring cell stainless steel Standard design . Explosion protection fm + csa Electric connection and cable inlet: cable gland 1/2-14 npt Housing cover with window (setting: mA)atribut:
- Export Control Regulations: AL : N/ECCN : N
- Net Weight (kg): 4.5
- Commodity Code: 90262020
- Country of Origin: France
- Max. Static Pressure (bar): 160
- Mobil Heat Transfer StandarDeskripsi:Oli transfer panas Mobiltherm adalah produk performa tinggi yang diperuntukan bagi instalasi pemanasan tidak langsung tertutup. Direkomendasikan untuk digunakan pada sistem pemanas dan pendingin tak langsung tertutup oli dingin di semua jenis proses industri.Mobiltherm diformulasikan dari bahan dasar dengan pemurnian yang sangat halus dan tahan terhadap retakan termal dan oksidasi kimia. Sangat stabil secara termal dengan kemampuan kerja yang sangat tahan lama tanpa pembentukan endapan atau peningkatan viskositas.Mobiltherm memiliki efisiensi transfer panas yang baik dan dengan viskositas sedemikian sehingga mudah terpompa baik pada suhu starter maupun suhu operasi. Menunjukkan konduktivitas panas dan termal spesifik sehingga disipasi panas lebih cepat. Titik nyala minyak ini tidak akan terlalu banyak berkurang selama kerja karena ketahanannya terhadap retakan termal pada suhu operasi yang direkomendasikan.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 208
- GEA Dispenser Galon Bawah 3 KranDeskripsi:Gea HALLEY - Dispenser Galon Bawah 3 Kran terbaru, Memiliki 3 kran air panas, normal, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya.Jumlah Kran : 3 Kranatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 32x35.5x104.5
- External Material: Stainless steel
- Tank Material: Stainless steel
- Number of Faucets: 3 faucets (hot, cold, & normal)
- LED Indicator: Yes
- Cooling Type: Using compressor
- AC Voltage (V/Hz): 220/50
- Anti Spill: Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- Color: Black
- Gallon Down (gal): Yes
- Power (W): Hot: 190, cool: 100
- Shell Diala A227Deskripsi:Shell Diala S4 ZX-IPremium Inhibited Electrical Insulating OilShell Diala S4 ZX-I is the new electrical insulating oil from Shell designed to meet the challenges presented by the latest power transformers. It offers an extended oil life with the peace of mind of zero sulphur content.Shell Diala S4 ZX-I is manufactured from zero sulphur base oils produced using Shell's GTL (gas-to-liquid) technology. These base oils offer a high degree of compositional consistency and have an excellent response to anti-oxidant. In addition they are globally available and free from PCBs, DBDS and passivators.Shell Diala S4 ZX-I meets both the established and new industry copper corrosion tests.Main ApplicationsSpecifications, Approvals & Recommendations- IEC 60296 (2012): Table 2 Transformer Oil (I) (Inhibited Oil) Section 7.1 ("Higher oxidation stability and low sulphur content").For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Help Desk.Health, Safety & Environment- Health and SafetyShell Diala S4 ZX-I is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.Shell Diala S4 ZX-I is free from polychlorinated biphenyls (PCB).Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.Guidance on Health and Safety is available on the appropriate Material Safety Data Sheet, which can be obtained from your Shell representative.- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional InformationStorage precautionsThe critical electrical properties of Shell Diala are easily compromised by trace contamination with foreign material. Typically encountered contaminants include moisture, particles, fibres and surfactants. Therefore, it is imperative that electrical insulating oils be kept clean and dry.It is strongly recommended that storage containers be dedicated for electrical service and include air-tight seals. It is further recommended that electrical insulating oils are stored indoors in climate-controlled environments.AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.atribut:
- Size (L): 209.0
- Flash Point (°C): 191
- Pour Point (°C): -42
- Kinematic Viscosity (mm²/s): 9.6 @40°C, 38 @-30°C
- AS ONE Heater-Lub Oil for Low Temperatureatribut:
- Principal Ingredient: Polyethylene glycol
- Flash Point (°C): 175
- Capacity (L): 2
- Color: Light Yellow
- Density: '1.13 at 25°C
- Package Size (mm): 170x80x230
- Power Supply: AC100V 50/60Hz
- Type: for low temperature
- Viscosity (cSt): '67 at 25°C
- OMRON Programmable Controller CJ1/CJ1M Power Supply UnitDeskripsi:Dielectric Strength: 2.300V AC 50/60Hz for 1 min between AC external and GR terminalsLeakage current: 10mA max. Insulation Resistance: 20 MΩ min. (at 500V DC) between AC external and GR terminals *3. Ouput Capacity: 5.0A, 5V DC (including supply to CPU Unit). Inrush Current: - At 100 to 120V AC: 15 A/8 ms max. for cold start at room temperature- At 200 to 240V AC: 30 A/8 ms max. for cold start at room temperature. Supply Voltage: 100 to 240V AC (wide-range), 50/60Hz.atribut:
- Power Output Terminal: None
- OMRON Small Safety Door Switch D4NSDeskripsi:In addition to the conventional 1NC / 1NO and 2NC, the next-generation safety door switch contact configuration that supports multiple contacts, man-hours, and micro-loads is available in a 3-contact type of 2NC / 1NO and 3NC. Also released M12 connector type that saves labor and facilitates replacement work. Standardized Au clad contact with high contact reliability. Applicable to both general load and minute load.
- Mobil Industrial Way Oils PremiumDeskripsi:Mobil Vactra Oil Numbered Series adalah pelumas slideway (lincir) kualitas premium yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan akurasi, daya pisah bahan pendingin cair, dan perlindungan komponen alat mesin presisi.Mobil Vactra Oil Numbered Series diformulasikan dengan cermat dari minyak dasar kualitas tinggi dan performa seimbang dengan sistem aditif canggih yang memberikan kontrol terhadap gesekan, kompatibilitas dengan fluida pengerjaan logam cair dan perlindungan korosi pada suku cadang serta peralatan. Paket aditif unik memberikan sifat friksi luar biasa pada berbagai macam bahan jalur, termasuk steel-on-steel dan steel-on-polymer, mengurangi hentak dan gemeretak. Ini memungkinkan gerakan mulus dan seragam pada kecepatan berjalan desain yang meningkatkan produktivitas dan akurasi alat berat dan membuat perkakas lebih awet dan meningkatkan permukaan akhir. Mobil Vactra Oil Numbered Series telah dioptimalkan untuk memberikan separabilitas dari banyak pendingin cair sekaligus meminimalkan efek korosif pendingin pH tinggi pada permukaan yang dilumasi.
- eni Cairan Perpindahan PanasDeskripsi:eni Alaria ID are used for filling heat transfer units. They have excellent oxidation stability and withstand thermal decomposition, being formulated from carefully selected paraffinic base stocks. They are available in three grades.atribut:
- Volume (L): 200
- Educati Heat Transfer OilDeskripsi:Digunakan untuk heat transfer unit sistem sistem tertutup dengan suhu kerja sampai 320°C sedangkan untuk sistem terbuka sampai 200°C.atribut:
- Size (L): 200
- Specification: DIN 51522-1998
- GLOBAL PETRO AMERICA P A - Heat Transfer Oilatribut:
- ISO Grade: ISO 32
Daftar Harga omron product Terbaru March 2026
| Castrol Heat Transfer Oil (Boiler) | Rp9.099.900 |
| IDEC Illuminated Push Button Flus 30mm 220VAC | Rp649.900 |
| Pertamina Heat Transfer Oils Termo | Rp9.599.900 |
| Deltalube 760 Heat Transfer Oil | Rp1.799.900 |
| Ezzer High Performance Heat Transfer Oil | Rp12.999.900 |
| Shell Heat Transfer A227 | Rp15.999.900 |
| IDEC Extended Illuminated Push Button YW Series | Rp98.900 |
| Autonics Pressure Transmitter PTF30 Series | Rp5.199.900 |
| SIEMENS SITRANS P DS III/P410, Transmitter for Differential Pressure and Flow | Rp75.999.900 |
| Mobil Heat Transfer Standar | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Heat%20Transfer%20Oil%20(Boiler)/04P104629004-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Heat%20Transfer%20Oils%20Termo/ffP104864555-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Heat%20Transfer%20A227/mnP103831815-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Heat%20Transfer%20Standar/ggP105709592-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Diala%20A227/k7P103831727-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Way%20Oils%20Premium/iwP105709680-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/eni%20Cairan%20Perpindahan%20Panas/m5P108303797-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Heat%20Transfer%20Oil/5tP109241209-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Heat%20Transfer%20Oil/jnP105158707-1.jpg)