Deltalube 760 Heat Transfer Oil (Minyak Transfer Panas)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Viscosity IndexASTM D 2270: 110
Final Boiling Point/FP (°C)ASTM D-86: 425
Flash Point (COC) (°C)ASTM D 92: 242
Initial Boiling Point (°C)ASTM D-86: 362
Thermal Expantion Coefisient 1% C0.0008
Viscosity (cSt)'ASTM D-445: 4.85 at 100°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Menghemat biaya operasi karena penyaluran panasnya lebih cepat dibandingkan dengan minyak pelumas biasa yang murah.
Menghemat waktu pemeliharaan karena DELTALUBE 760 memiliki additive khusus yang cenderung menolak pengendapan.
Dapat beroperasi sampai suhu 360⁰ CInitial Boiling Point ASTM D-86 : 362⁰ C
Tetap stabil dalam suhu yang tinggi, karena bahan dasarnya memiliki viscositas rendah.
Index kekentalannya sangat tinggi, sehingga kekentalannya tetap stabil, walaupun terjadi perubahan dalam temperatur ( Viscositas Index ASTM D-2270 :110 ).
Karena pemanasan yang lebih cepat merata, maka resiko kebakaran dapat dikurangi, yang mungkin terjadi akibat panas yang langsung mengena bahan yang sedang diproses.
Kegunaan
PENGGUNAAN:


Dapat digunakan pada alat penghantar panas dipabrik-pabrik seperti : Pabrik Plastik, Minyak / gemuk, Tekstil, Sabun, Karet, Obat-obatan, Kimia dll.
Harap diperhatikan supaya sistim sirkulasi tertutup secara total untuk mencegah terjadinya oksidasi, pencemaran atau penguapan.
Tingkat aliran pelumas harus tetap dikontrol untuk mencegah tempat-tempat tertentu menjadi terlalu panas ( biasanya antara 1,5-3 meter per detik ).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait