Beli omron nebulizer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON Healthcare Compressor Nebulizer
    Mulai

    Rp469.900

    OMRON Healthcare Compressor Nebulizer
    Deskripsi:
    Compressor Nebulizer NE-C803 Its compact size enables efficient nebulization on the go. Its quiet compressor further enhances the stress-free relief of asthma, COPD, bronchitis and other respiratory conditions. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information.
  2. OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Mulai

    Rp549.900

    OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Deskripsi:
    Alat uap merk Onemed, generasi baru, sistem mesin yang mengurangi cairan obat menjadi partikel kecil dengan memampatkan udara. Partikel-partikel kecil ini dapat dihirup oleh pasien, untuk melegakan saluran pernapasan. 1 kotak set berisi: 1 unit mesin nebulizer 1 buah tubing mulut 1 buah masker nebulizer dewasa 1 buah selang steril 1 buah tempat cairan obat 2 buah sekring fuse RI 6AL 250V 2 buah filter nebulizer 1 buku petunjuk pengguna Satuan: Set
  3. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Mulai

    Rp529.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
  4. OneMed Kursi Roda
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Kursi Roda
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  5. OneMed Nebulizer ION
    Mulai

    Rp589.900

    OneMed Nebulizer ION
    Deskripsi:
    Nebulizer Kompresor 403A adalah alat yang digunakan untuk aerosolisasi obat untuk inhalasi pada pasien yg memiliki gangguan pernapasan. Nebulizer Kompresor 403A adalah generasi baru nebulizer kompresor yang diproduksi oleh Onemed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk serupa di rumah dan di luar negeri.- MMD : 3.9 µm -> presentase partikel nebulasi dengan diameter kurang dari 5µm >65%- Persyaratan keamanan kelistrikan: Peralatan Kelas II, Tipe B
    atribut:
    • Liquid Medicine Residue (ml): <1.0
    • Maximum Pressure of Compression Pump (MPa): >0.15
    • Fuse Tube: T1.6AL250V
    • Compression Pump Free Flow (L/minute): 10
    • Noise (dB): <65 (A)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20403025627
    • Maximum Nebulation Speed (ml/minute): >0.2
    • Power (V/Hz): AC 110/60
    • Power Consumption (V/A): <200
  6. GEA Medical Nebulizer Mask
    Mulai

    Rp26.900

    GEA Medical Nebulizer Mask
    Deskripsi:
    Masker nebulizer dari Gea sangat cocok sebagai cadangan / spare utk nebulizer anda. Dilengkapi dengan wadah obat dan selang. Didesign scr universal sehingga dpt digunakan utk berbagai merk nebulizer.
    atribut:
    • Latex: Free
  7. Non Brand Hand Sanitizer Foam with Automatic Dispenser (Desinfektan Tangan)
    Mulai

    Rp449.900

    Non Brand Hand Sanitizer Foam with Automatic Dispenser (Desinfektan Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Dispenser Otomatis untuk Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan (Soap).Cocok digunakan untuk toilet, restaurant, rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya.Keunggulan:1. Meminimalisir penyebaran bakteri karena tanpa disentuh (Touchless)2. Terbuat dari plastik ABS kualitas tinggi3. Durable - material kokoh dan kuat4. Sensor responsif - cairan keluar dalam 0.25 detik
  8. OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser
    37%
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser
    Deskripsi:
    Automatic Hand Sanitizer Dispenser Tanpa SentuhKamu tidak perlu lagi berkali-kali menyentuh kepala botol untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Pertama, masukkan cairan disinfektan/hand sanitizer sprayer ke dalam device, nyalakan turn on pada bagian atas, dan device tersebut akan mengeluarkan spray secara otomatis ketika tangan diarahkan ke area mulut sensor spray device iniDevice yang didesain dengan teknologi canggih, bentuk yang menarik, dan kini kamu bisa membersihkan tangan tanpa menyentuh botol (dijamin lebih steril dan bersih). Sangat cocok diletakkan di area pintu masuk, dapur, kamar mandi, hotel, kantor, mall, restoran, dan lain-lain.Spesifikasi:- Model : P 1- Input : DC-5V/1A- Rated Power : 1.5 W- Sensing Distance : <7cm- Product Size : 72x98x188mm- Box Size : 90x90x195mm- Bottle Capacity : 350mlFitur:- Splash proof- Durable motor- Enviromental protection- 0.25s Rapid sensing
    atribut:
    • Rated Power (V): DC 5
    • Current (A): 1
    • Sensing Distance (cm): <7
    • Rated Power (W): 1.5
    • Dimensions (mm): 72x98x188
    • Bottle Capacity (ml): 350
    • Input Voltage (V): DC-5/1
    • Model : P 1
  9. TY-RAP Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp979.900

    TY-RAP Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Heat-stabilized cable ties bundle and organize wire and cable in outdoor applications that also require resistance to high temperatures, like transportation, lawn care, construction equipment, and recreational vehicles. They do not crack or get brittle when exposed to high temperatures, unlike standard cable ties. They're also UV-resistant, so they don't degrade when exposed to the sun.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121703
    • Basic Material - Cable Tie: Nylon
    • Cable Tie Properties: Halogen-Free; Plenum Rated; UV Light Resistant; Weather Resistant
    • Cable Tie Style: Standard
    • Color: Black
    • Flame retardant: No
    • Locking Style: Stainless Steel Barb
    • Material: Nylon 6/6
    • Maximum Temperature Rating (°F): 221
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Temperature Rating (°F): -40
    • Number of Straps: 1
    • Outdoor Use: Yes
    • Plenum Rated: Yes
    • Standards: CSA 62275 Type 2, 21S; EN 62275; UL 62275; UL E49405
    • Temperature Range (°F): -40 to 221
    • UL Type: 2; 21S
  10. Trana Dispenser Hand Sanitizer Gel Otomatis Touch-less
    Mulai

    Rp1.999.900

    Trana Dispenser Hand Sanitizer Gel Otomatis Touch-less
    atribut:
    • Capacity (ml): 1000
    • Liquid Outlet Model: Gel
    • Sensor: Automatic Touchless IR Sensor
    • Battery: AA x 4
    • Color: White
  11. Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)
    Deskripsi:
    Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
Daftar Harga omron nebulizer Terbaru March 2026
OMRON Healthcare Compressor NebulizerRp469.900
OneMed Air-Compressing NebulizerRp549.900
OMRON Healthcare NebulizerRp44.900
OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorRp529.900
OneMed Kursi RodaRp1.399.900
OneMed Nebulizer IONRp589.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
GEA Medical Nebulizer MaskRp26.900
OMRON Healthcare Air Filter NebulizerRp25.900
Icare Super Mesh NebulizerRp1.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait