Beli oli mobil suzuki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fuchs LubricantDeskripsi:Premium Performance ATF with reduced viscosity specifically formulated for automatic transmissions of Japanese and American manufacturers. Licensed according to DEXRON VI and MERCON LV. Additionally also suitable for use in hybrid applications from various manufacturers.atribut:
- Size (ml): 1000
- Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobilatribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- STP Oli Transmisi Otomatis Sintetik ATF III Gatribut:
- Volume: 946 ml
- API Category: III G
- Non Brand Pentil Ban Tubeless LURUSDeskripsi:- High Quality - Garansi Tidak Bocor.- Body Stainless Steel berkuallitas tinggi dan tidak mudah rusak.- Diproduksi untuk ATPM Sepeda Motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.- Diproduksi menyesuaikan dengan Original Equipment Model ( OEM ).- Produk ini sangat berkualitas.atribut:
- Color: Chrome
- WIN Lubricants White OilDeskripsi:WIN WHITE OIL adalah produk stabil yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, dan diproduksi melalui proses pemurnian terbaru. Oli ini memiliki fitur pemisah air yang sangat baik, titik tuang rendah, dan volatilitas rendah.atribut:
- Size (L): 200
- Non Brand Pentil Ban TubelessDeskripsi:- High Quality - Garansi Tidak Bocor.- Body Alumunium berkuallitas tinggi dan tidak mudah rusak.- Diproduksi untuk ATPM Sepeda Motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.- Diproduksi menyesuaikan dengan Original Equipment Model ( OEM ).- Produk ini sangat berkualitas.
- OTC Floor Jack Wheel Kitatribut:
- UNSPSC: 31160000
- OTC Tire Tread Gaugesatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Pelumas Sprayable Universal Food Grade GreaseDeskripsi:Matrix Foodmax Sprayable Universal Food Grade GreaseProduk pelumas white oil foodgrade berperforma tinggi, sticky and water/steam resistant.Cocok untukopen gears, slides, conveyors, bearings, dll. Juga cocok sebagai assembly paste. Kisaran suhu kerja -40 hingga 180°C.Memiliki sertifikasi NSF-H1 untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan di mana insidental kontak dengan makanan dapat terjadi. Foodmax Grease Spray dapat digunakan untuk general lubrication, slide ways, chains and high load bearings di industri makanan. Produk ini sangat cocok digunakan saat pelumas suhu tinggi diperlukan atau saat melumasi katup dan keran air.atribut:
- Appearance: White
- Base Oil Type: PIB + HT
- Dropping Point (°C): 264
- EMCOR Corrosion Test: 0/0
- Flow Pressure (mbar): '>2700 at -35°C
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- Viscosity (cSt): '98 at 100°C
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantDeskripsi:Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade LubricantPelumas food grade ini membentuk hard-dry coating setelah kering. Coating ini berperan untuk non-staining, anti lengket dan cocok untuk slides, spindles, part mesin, transport belt. Dry film ini mencegah debu dan partikel lainnya menempel pada permukaan komponen.Pelumas ini cocok digunakan untuk industri makanan, farmasi dan industri lain yang "bersih" dimana pelumas yang basah dan lengket tidak diperbolehkan digunakan. Pelumas ini juga tahan panas hingga 270°C.Sebelum digunakan, kocok Matrix Foodmax PTFE-C Food Grade Lubricant dan semprotkan pada jarak sekitar 15-30cm pada bagian yang ingin dilumasi dan biarkan mengering minimal 30 menit.atribut:
- Appearance: Whitish thin dry film (after curing)
- Maximum Working Temperature (°C): 270
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- Solid Lubricant: PTFE
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating LubricantDeskripsi:Matrix Foodmax DWF Food Grade MultiPurpose Penetrating LubricantProduk ini adalah food grade multi-purpose pelumas penetrant dengan fungsi water displacement yang sangat baik. Matrix Foodmax DWF adalah pelumas tidak beracun, pelumas penetrasi dan de-watering dan sangat ideal untuk digunakan pada beban ringan seperti rantai, bearing & slide dalam makanan dan lingkungan yang bersih.Foodmax DWF memiliki anti wear / aus yang baik , sifat dewatering yang baik, penetrasi yang sangat baik dan sangat baik proteksi karat. Produk ini tidak mengandung hidrokarbon mineral, turunan hewan, bahan, minyak kacang atau bahan rekayasa genetika. Kisaran suhu kerja adalah -30°C hingga 145°C.atribut:
- 4-ball Eear Test, Scar Diameter, 40kg/h (mm): 0.42
- Appearance: Pale coloured liquid
- Base Oil Type: Synthetic
- Copper Corrosion Test: 1b
- Density (kg/L): 0.878
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Service Temperature (°C): -30 to 145
- Size (ml): 400
- Viscosity (cSt): '14 at 40°C
- KING TONY Digital Tire GaugeDeskripsi:- Tyre pressure gauge specification :Unit range :0-100 psi / 0~7.0 bar / 0~7.0 Kgf-cm² / 0~700 kpaDisplay resolution :0.1 psi / 0.01 bar / 0.01 Kgf-cm² / 0.01 kpa- Tread depth gauge specification :Unit range : 0-22mm / .8inch(Gauge : mm / inch)Display resolutionatribut:
- Dimension A (mm): 53
- Dimension B (mm): 38
- Length (mm): 101
- Display Resolution (psi): 0.1
- Unit Range (mm): 0-22
- Accuracy (%): ±1
- WINTERS Tire Pressure GaugeDeskripsi:Dial pressure gauges show readings when air is pushed through the gauge and moves the dial. These analog gauges do not require a power source to measure tire pressure.atribut:
- UNSPSC: 23151820
- Color: Black
- Features: Pressure Relief Valve; Protective Boot; Tire Pressure Gauge
- Gauge Type: Analog
- Includes: Carrying Pouch
- Manufacturer Part Number: PGV693
- Material: Rubber; Steel
- Maximum Operating Air Pressure (psi): 100
- Minimum Operating Air Pressure (psi): 0
- Overall Length (in): 4
- Pressure Increments (psi): 2
- Product Type: Tire Pressure Gauge
- Kennedy Dial Type Tyre Pressure GaugeDeskripsi:This push-on type pressure gauge is graduated in psi and bar up to a maximum of 64psi (4.5bar). The reading is held until the release button is pressed.atribut:
- Product Number: JD3205J-A45
- Display Type: Dial
- Additional Features: Push-on type
- Weight Each: 125g
- Max. Pressure Reading: 64PSI
- Part Number: KEN5038440K
- BOSCH Busi 2W Standard (Spark Plug)atribut:
- Electrode Material: copper
- Fuchs Engine Oil Titan GT1 Flex C23 (Oli Mesin)Deskripsi:TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is a premium performance engine oil for passenger cars and vans. With the combination of ACEA C2 and C3 and corresponding approvals, TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 covers a wide range of applications to harmonize the needs of a large number of European as well as Asian manufacturers.The product is ideally suited for modern downsized engines, engines with start-stop systems as well as vehicles with exhaust aftertreatment systems such as particle filters or catalytic converters.TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 achieves more than twice the fuel savings compared to conventional ACEA C3 products with the same SAE class (according to M111 FE).atribut:
- Size (ml): 1000
Daftar Harga oli mobil suzuki Terbaru March 2026
| Suzuki ATF 24X1L (Liter) (Oli Mesin Mobil) | Rp119.900 |
| Fuchs Lubricant | Rp159.900 |
| Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobil | Rp83.900 |
| STP Oli Transmisi Otomatis Sintetik ATF III G | Rp109.900 |
| Non Brand Pentil Ban Tubeless LURUS | Rp9.900 |
| Non Brand Pentil Besi Pendek Ban Tubeless | Rp5.900 |
| WIN Lubricants White Oil | Rp8.899.900 |
| Non Brand Pentil Ban Tubeless | Rp20.900 |
| OTC Floor Jack Wheel Kit | Rp2.199.900 |
| OTC Tire Tread Gauges | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Oli%20Mesin%20Mobil)/ohP104941881-1.jpg)









%20Foodmax%20Pelumas%20Sprayable%20Universal%20Food%20Grade%20Grease/aqP110898386-1.jpg)
/7dP110825265-1.jpg)
%20Foodmax%20PTFE-C%20Food%20Grade%20Lubricant/b5P110898401-1.jpg)
%20Foodmax%20DWF%20Food%20Grade%20MultiPurpose%20Penetrating%20Lubricant/8gP110898304-1.jpg)




/P101518497-1.jpg)
/aoP108439384-1.jpg)