Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Viscosity at 40°C (mm²/s)35
Viscosity at 100°C (mm²/s)184
Density at 15degrees C kg/L0.857
PackagingBottle
Flash Point (°C)190
Pour Point (°C)- 45
SAE Grade80W90
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
Volume (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Oli ini resmi/original

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan