Beli oli filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Black Clubs Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)
    Mulai

    Rp47.900

    Black Clubs Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)
    Deskripsi:
    Oil FIlter dapat digunakan untuk Toyota Fortuner, Innova and Hilux
  2. PIAA Oil Filter Magnetic (Saringan Oli)
    Mulai

    Rp449.900

    PIAA Oil Filter Magnetic (Saringan Oli)
    Deskripsi:
    Application for: Toyota Oil Filter (Small To Mid Size Vehicle) Oil Filter
    atribut:
    • Made In: Japan
  3. DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)
    Mulai

    Rp22.900

    DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  4. Taki Engineering Oil Removal Filter
    Mulai

    Rp7.799.900

    Taki Engineering Oil Removal Filter
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
  5. Union Filter Oil Filter Element (Saringan Oli)
    Mulai

    Rp54.900

    Union Filter Oil Filter Element (Saringan Oli)
    atribut:
    • Filter Type: Oil Filter
    • Type Detail: Element
    • Application: Commercial
  6. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  7. PERKINS Oil Filter (Saringan Oli)
    Mulai

    Rp129.900

    PERKINS Oil Filter (Saringan Oli)
    Deskripsi:
    Untuk menyaring kotoran pada oli/pelumas di dalam Engine
  8. Niigata Seiki (SK) Plastic Case for Individual Pin Gauge
    Mulai

    Rp169.900

    Niigata Seiki (SK) Plastic Case for Individual Pin Gauge
    atribut:
    • Material (Tips): Carbide tip
  9. SAKURA Oil Filter for Mitsubishi (Saringan Oli Mobil)
    Mulai

    Rp36.900

  10. monotaro Magnet Oil Filter For Motorcycles
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Oil Filter For Motorcycles
    Deskripsi:
    By incorporating magnets, iron powder removal power is improved compared to conventional products. Iron powder contained in the oil may damage the engine. When the oil passes through the filter, it removes iron powder with a magnet to protect important engines.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  11. BOSCH Oil Filter for Imported Cars (Saringan Oli Mobil)
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Oil Filter for Imported Cars (Saringan Oli Mobil)
    Deskripsi:
    Oil filter of German manufacturer Bosch that expands all over the world. A high quality filter trained by automobile manufacturers around the world.
  12. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  13. ASB Cylindrical Roller Bearing (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

  14. monotaro Magnet Oil Filter (Saringan Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Magnet Oil Filter (Saringan Oli)
    Deskripsi:
    By incorporating magnets, iron powder removal power is improved compared to conventional products. Iron powder contained in the oil may damage the engine. When the oil passes through the filter, it removes iron powder with a magnet to protect important engines.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Type: Cartridge type
  15. CKD Flow Control Valve
    Mulai

    Rp369.900

    CKD Flow Control Valve
    Deskripsi:
    Brass parts come standard with electroless nickel plating. Flame-retardant resin is used. In-line type controller convenient for remote and centralized control of actuators.
    atribut:
    • Type: Speed Controller
    • Material: Polybutylene Terephthalate
    • Lock Nut Type: Ring Nut
    • Operating Pressure Range (MPa): 0.1-1
    • Applicable Tube Diameter (mm): 8
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 900
Daftar Harga oli filter Terbaru March 2026
Black Clubs Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Rp47.900
ASPIRA Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Rp21.900
PIAA Oil Filter Magnetic (Saringan Oli)Rp449.900
DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)Rp22.900
Taki Engineering Oil Removal FilterRp7.799.900
Union Filter Oil Filter Element (Saringan Oli)Rp54.900
TEKIRO Kunci Oli FilterRp78.900
PERKINS Oil Filter (Saringan Oli)Rp129.900
Niigata Seiki (SK) Plastic Case for Individual Pin GaugeRp169.900
SAKURA Oil Filter for Mitsubishi (Saringan Oli Mobil)Rp36.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)