Beli oksigen tabung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- OneMed Medical Regulation OxygenDeskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan.Oxygen Regulator atau disebut juga tabung oksigen atau kadang disebut juga sebagai O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai . Setiap kebutuhan masing masing pemakai atau pasien adalah berbeda , olek karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan
- GP CARE Oxygen Mask AdultDeskripsi:GP CARE Oxygen Mask adalah Masker dengan selang untuk mengalirkan gas oksigen dari tabung ke pasien terbuat dari material medical grade dan dikencangkan dengan corrugated untuk menjamin kelancaran aliran oksigen.Fungsi : Alat bantu pernapasan yang dilengkapi dengan masker untuk digunakan menyalurkan oksigen.
- Non Brand Tabung Oksigen 2m³ + Isiatribut:
- Size (L): 13.4
- OneMed Masker Oksigen MaxiflowDeskripsi:Masker Oksigen dengan selang, untuk pasien anak -Selang bagian dalam berbentuk star lumen, sehingga jika selang terlipat udara masih bisa mengalir. NOMOR IZIN EDAR: AKD 10403900265atribut:
- Material: PVC,PP for connector
- Length (m): 2
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10403900265
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- GEA Tandu Lipat 2atribut:
- Belt Type: 2 Safety Belt
- Body Material: Kulit Oxford (Bahan Alas)
- Material: Aluminium (Frame)
- Type: Tandu Lipat
- Non Brand Rak APARatribut:
- Dimensions (cm): 30x30x100
- Non Brand Medical Regulator (Tabung Oksigen)Deskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan. Oxygen Regulator atau O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang dipasang pada katup dan pada sumber oksigen untuk disalurkan ke pasien. Regulator oksigen diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai yang berbeda. Oleh karena itu, regulator sangat diperlukan untuk pengaturan besar aliran udara yang masuk agar aman sesuai kebutuhan pernapasan pasien.~ Material: Brass (tahan / tidak berkarat)~ Automatic Discourse Over Pressure, Safety Valve, (ada katup pengaman terhadap tekanan berlebih, sehingga aman digunakan)~ Outled thread G5/8, cocok untuk semua ukuran tabung oksigen besar maupun kecil dengan valve oksigen QF-2G1.atribut:
- Material: Brass
- Set Content: Flowmeter, Tabung humidifier, nasal cannula, valve set, pressure gauge
- Adjustment Range (L/minute): 1-15
- Safety Pressure Release: Included
- Input Pressure (MPa): 15
- Output Pressure (MPa): 0.2-0.3
- Automatic Discharge Pressure of Safety (MPa): 0,35+0,05
- Structure: Piston type
- Humidifier (ml): 150
- Maximum Pressure (psi): 3500
- Yamato Oxygen RegulatorDeskripsi:-Regulator made entirely of brass with a cover.-New JIS compliant product, boasting high safety.atribut:
- Primary side working pressure: 2 to 15MPa
- 3M DBI-SALA EZ-Line Retractable Horizontal Lifeline SystemDeskripsi:60 ft. (18.3m) retractable cable horizontal lifeline system with built-in winch, tension and impact indicators.60 ft. (18.3 m) retractable system can be set at any lengthRugged 1/4" (6.3mm) 7x19 galvanized cable lifelineErgonomic easy to carry caseExtremely lightweight and portable designatribut:
- Product Series: EZ-Line
- Product Type: Retractable Horizontal Lifeline System
- Connected Safety ID Equipped: Yes
- Install Type: Temporary/Portable
- Lifeline Length (m): 18.28 (metric)
- Lifeline Material: Galvanized Cable
- Maximum Number of Workers: 2 Per Span, 6 Total
- Recommended Industry: Construction, General Industrial, Mining, Oil & Gas, Transportation, Utilities
- Span Type: Single or Multi-Span
- Weight Capacity (kg): 141
Daftar Harga oksigen tabung Terbaru March 2026
| Oxycan Portable Oxygen | Rp73.900 |
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| OneMed Medical Regulation Oxygen | Rp439.900 |
| GP CARE Oxygen Mask Adult | Rp20.900 |
| Non Brand Tabung Oksigen 2m³ + Isi | Rp1.499.900 |
| Non Brand Troli Tabung Oksigen 6m³ | Rp709.900 |
| OneMed Masker Oksigen Maxiflow | Rp17.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| GEA Tandu Lipat 2 | Rp1.399.900 |
| GEA Oxygen Mask Adult | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Oxycan%20Portable%20Oxygen/0lP103449021-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Medical%20Regulation%20Oxygen/5cP105367192-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GP%20CARE%20Oxygen%20Mask%20Adult/j1P105919685-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Sekali%20Pakai/OneMed%20Masker%20Oksigen%20Maxiflow/9vP105706355-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Tandu%20Lipat%202/l9P105062765-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Oxygen%20Mask%20Adult/orP105060891-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Rak%20APAR/ifP107122663-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Medical%20Regulator%20(Tabung%20Oksigen)/e5P106746509-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Oxygen%20Regulator/P102626818-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/3M%20DBI-SALA%20EZ-Line%20Retractable%20Horizontal%20Lifeline%20System/gpP107007601-1.jpg)