HIPROTECT Emergency Escape Breathing Device

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Service Duration (minute)±15
Pressure (MPa)20
Air Supply Flow (L/minute)±35
Variable IncludeFull Face, Cylinder Back, Gas Cylinder, Pressure Gauge, Air Supplying Hose, Pressure Relief Valve Assembly
ColorYellow
Dimensions (cm)26x60x16
Size (L)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-EEBD Emergency escape brrathing device adalah alat udara atau oksigen yang digunakan untuk melarikan diri dari kompartemen yang dipenuhi asap
-Sertifikat ccs atau cc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait