Beli oil silicon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicon oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, niscaya bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.
    atribut:
    • Size (L): 5
  2. Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicone oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, maka bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.Merupakan bahan baku untuk pembuatan semir ban dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Size (L): 5
  3. Hanna Instruments Silicon Oil Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hanna Instruments Silicon Oil Set
    Deskripsi:
    HI-93703-58 is silicone oil for coating the sample cuvettes to be used in turbidity meters to prevent small scratches on the cuvette from altering the turbidity reading for samples with low turbidity readings. The silicone oil has the same refractive index as the glass of the cuvettes. The oil comes in a 15mL dropper bottle.
    atribut:
    • Suitable For: Turbidity Meter
    • Size (ml): 15
  4. Non Brand Pure Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp57.900

    Non Brand Pure Silicone Oil (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicon oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, niscaya bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.- Oleskan segaris minyak silikon pada platform treadmill (dibawah karet alas), treadmill akan lebih lancar dan alasnya tidak panas, sekaligus menjaga keawetan
    atribut:
    • Size (ml): 300
  5. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  6. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Type: Lembaran
  7. Ika Laboratories Standard Silicon Oil
    Mulai

    Rp7.399.900

    Ika Laboratories Standard Silicon Oil
    Deskripsi:
    CAL-O-5Standard silicone oil
    atribut:
    • Maximum Usable Volume (ml): 500
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
    • Verification Temperature (°C): 25
    • Viscosity Accuracy (%): 1
  8. Julabo Bath Fluid (Cairan Penangas)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Julabo Bath Fluid (Cairan Penangas)
    Deskripsi:
    Thermal HL60 JULABOThermal HL60 is a silicone-based bath fluid that can be used within a broad working temperature range from -60°C to +250°C.Benefits:- Broad temperature range- High stability- Low viscosity- Excellent heat conductivity- Minimum odor- Long fluid lifeJULABO Thermal bath fluids are carefully selected and long-term tested media with ideal thermodynamic properties for a variety of applications. These bath fluids are ideally suited for temperature applications using JULABO instruments, and ensure safe, reliable operation as well as optimum heat transfer efficiency. JULABO Thermal bath fluids are silicone based and chemically inert, which means they do not act upon metals like iron, copper, zinc, aluminum, chrome, or nickel. Compared to other fluids, JULABO Thermal bath fluids have an extraordinarily low electrical conductivity. When properly stored, these fluids will last for 12 months or longer since they are not susceptible to climatic influences. Proper use ensures a long service life because minimal cracking and oxidation degradation will occur. When using fluids at working temperatures close to the recommended limit values, we recommend checking or replacing the fluid every 2–3 months. Some JULABO silicone-based bath fluids contain a stabilizer to delay oxidation, which extends the service life of the oil.Do not use with silicone tubing! Silicone-based bath fluids can cause silicone tubing to dissolve. Therefore, JULABO metal tubing, JULABO Viton tubing, or JULABO PTFE tubing must be used for temperature control applications involving external systems.
  9. BluePoint Air Impact Wrench Long Anvil 1inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp43.999.900

    BluePoint Air Impact Wrench Long Anvil 1inch (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    - Fast, 4,000 RPM free speed-strong 3,000 ft. lb. maximum torque output- Workhorse performance for use on trucks, buses and heavy equipment- Steel nose for rugged, demanding applications- Pin clutch style impact mechanism for fast startup and high t
    atribut:
    • Air Inlet Thread Size: 1/2inch-14 NPT
    • Free Speed: 4.000rpm
    • Air Consumption, Free Speed: 150l/mn
    • Recommended Hose Size: 1/2inch
    • Blows per minute: 505
    • Drive Size: 1inch
    • Maximum Torque: 4.068Nm
    • Sound Level: 103dBa
    • Vibration Level: 4.4m/s²
  10. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  11. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  12. ALPHA WIRE Essentials Communication and Control Cable
    Mulai

    Rp42.999.900

    ALPHA WIRE Essentials Communication and Control Cable
    Deskripsi:
    Our line-up of standard communication and control cables gives you maximum choice and fewer trade-offs. By offering you a comprehensive collection of insulation/jacketing materials, shielding options, and conductor counts, you can easily select the cable that meets your most demanding needs. We have cables that go beyond the ordinary to satisfy rigorous requirements of EMI performance, transmission distances, flexibility, and temperature extremes. Audio systems: speakers, microphones, intercoms Broadcast and studio Data transmission: RS-232, 422, 485 CAD/CAM Computer peripherals Business machines Security systems: alarms, cameras, sensors Control systems Instrumentation systems Point-of-sale systems Banking systems
    atribut:
    • American Wire Gauge (AWG): 20 AWG
    • Cable Standard: DEF STAN
    • Conductor Material: Tinned Copper
    • Conductor Resistance (Ω): 9.4
    • Core Strands: 19/32 AWG
    • Cross Section Area (mm²): 0.61
    • Insulation Material: Nylon
    • Length (m): 305
    • Minimum Bend Radius: 10 x Cable Diameter
    • Number of Cores: 2
    • Operating Temperature (°C): -55 to +105
    • Outer Diameter (mm): 5.26
    • Screen Type: Tinned Copper Braid
    • Screened/Unscreened: Screened
    • Sheath Color: Grey
    • Sheath Material: PVC
    • Voltage Rating (V): 600
  13. TRUSCO Multi-Purpose Net
    60%
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Multi-Purpose Net
    Deskripsi:
    -A multipurpose net.-Dust scattering prevention at the garbage storage space.
    atribut:
    • Mesh Size: 25mm
    • Thread Diameter: 2.2mm
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Organization: 400d/36 Books/No Knot
    • Purpose of Use: Dust scattering prevention at the garbage storage space.
Daftar Harga oil silicon Terbaru October 2026
Non Brand Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp789.900
Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)Rp789.900
Get All Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp249.900
Hanna Instruments Silicon Oil SetRp1.299.900
Non Brand Pure Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp57.900
Ametek Brookfield Silicone Standard Viscosity FluidRp10.999.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk PutihRp8.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihRp13.900
Pertamina Industrial Compressor Oils GcRp1.099.900
Ika Laboratories Standard Silicon OilRp7.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait