Beli oil less compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp83.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Size (L): 1
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
  3. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  4. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  5. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  6. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  7. RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp869.900

    RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Rotation Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  9. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  10. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  11. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  12. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  13. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  14. Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 36x19x22
    • Speed (rpm): 1450
    • Power (HP): 0.75
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Air Spray (L/minute): 112
    • Capacitor (μF): 20
    • Depth (m): 100
    • Insulation class: B
    • Load current (A): 2.8
  15. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Mulai

    Rp169.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Deskripsi:
    Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breaker
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Type: 2D
  16. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  17. JLD Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    JLD Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Tank Volumer (L): 30
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 1420
    • Current (A): 3.5
    • Frequency (Hz): 50
    • Exhaust Pressure (MPa): 0.8
  18. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
Daftar Harga oil less compressor Terbaru October 2026
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)Rp83.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)Rp999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp869.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)