Beli oil dispenser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Oil Drain Tool Pneumatic Liquid Dispenser (alat penguras oli)atribut:
- Capacity: 6 L
- Meclube Oil Drain Tool Oil Dispenser Manual (Alat Penguras Oli)Deskripsi:Manual oil dispensers with double-acting manual pump, suitable for high viscosity oils (SAE 15-220). They are advised for the filling or dispensing of motor oils, transmissions, differential gears, hydraulic power packs and so on.Equipped with:- Tank capacity 16L- Manual pump- Delivery hose 2.0m length- With level valve, rigid end 30°
- Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)Deskripsi:-Hard to enter dust and dust with lid. It is with brass scissors.-The color of the handle is 4 colors, and it can be managed by type of oil.atribut:
- Capacity (L): 1
- Diameter x Height (mm): 114x210
- Nozzle Length (mm): 140
- Scale Interval (ml): 250 (however starts from 300ml)
- KRISBOW Oil Drain Tool Oil Manual Dispenser (Alat Penguras Oli)Deskripsi:Manual Oil Dispenser 24Latribut:
- Tank (L): 24
- Capacity (g/stroke): 200
- Hose Length (m): 1.8
- Fitting: Metal
- Dimensions (LxWxH) (mm): 300x300x850
- Koshin Pump Gear Motor Pump for Light Viscosity Oil FS Series (Pompa Gear / Pompa Oli)atribut:
- Intake Diameter (mm): 20
- Arca Tools Oil Drum Tool Pneumatic High Flow Oil & Liquid Dispenser (Alat Penguras Oli)atribut:
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Avg. Air Conditioner (CFM): 2.5
- Size (gal): 50
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- SAMOA Hand Operated Lubricant Dispenser without MeterDeskripsi:Self-contained 25 litre hand operated mobile oil dispenser.Mobile unit to dispense viscous lubricants. Includes a 25 litre capacity tank, a hand pump, a 1.5m delivery hose with angled spout.atribut:
- Capacity (L): 25
- Kennedy Poly Dispenser with Adjustable Spout (Alat Pelumas)Deskripsi:With 25 Degrees adjustable brass spout & nozzle Manufactured from oil and chemical resistant polyethylene. With rigid applicator nozzles and sealing caps.atribut:
- Material: Polyethylene
- TRUSCO Oiler Separated Horizontal Typeatribut:
- Capacity (ml): 200
- Weight (g): 42
- Applications: Industrial Lubricants Such as Machine Oil.
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80deg C
- mato Oil Jug Tin Plate (Wadah Ukur Oli)atribut:
- Color: Silver
- Material: Tin Plated Steel
- monotaro Very Useful Long Nozzle Oil JugDeskripsi:It is a very long nozzle with a length of 530 mm, which makes it easy to work even in places where it was difficult to enter until now. Since the long nozzle which is troubled by storage also comes with a nozzle holder after use, it can be housed compactly, there is no waste of liquid without soiling the floor. 98-032 (1, 2, 3 L), 98-033 (4, 5 L) of Furukawa Pharmaceutical Industry can be used for nozzle replacement.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Oil mug, long nozzle (with cap 530mm), nozzle holder
- Material: polyethylene
- Nozzle Length (mm): 530
- Tip nozzle diameter (Φmm): Outer diameter / 22, inner diameter / 18.5
- TRUSCO Oil Jugatribut:
- Finish Material: Polyethylene (PE)
- WESTWARD Oil Jug Measuring Container (Wadah Ukur Oli)Deskripsi:Oil pitchers have a long-gradually sloping spout and two handles for smooth pouring into hard-to-reach areas. Easy-to-read raised quart and liter measurements make measuring simple.atribut:
- Spout Length (inch): 7 61/64
- Spout Type: Flexible
- Overall Height (inch): 12 53/64
- Includes: Dust Cap; Flex Spout with Cap
- Overall Diameter (inch): 9 7/32
- Color: White
- Fluid Capacity (fl oz): 256
- UNSPSC: 27112905
- TRUSCO Oil Jug Jockey (Wadah Ukur Oli)atribut:
- Finishing Material: Polyethylene
- Type: without Lid
- Applications: For Machine Oil
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80
- Furupla Oil Jug 2L (Wadah Ukur Oli)atribut:
- Capacity (L): 2
- Main Part Dimension (mm): 300x144x295
- Nozzle Length (mm): 140
- monotaro Long Nozzle Oil Mug With LidDeskripsi:Gasoline, is the best light oil, kerosene, low engine oil such as viscosity oil, coolant, in the recruitment and replacement of water.atribut:
- Height (mm): 355
- Set Content: Cover with oil jug, long nozzle (with a cap, 530mm)
- Dimensions (mm): 205 x 190 x 355
- Material: polyethylene
- Bottom Diameter (Ø mm): 205
- Capacity (L): Five
- TRUSCO Portable Handy Can (Jerigen)Deskripsi:Usage:Simple rainwear during rainfall.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (L): 10
- Gradation Interval (ml): 1000
- Width (mm): 172
- Depth (mm): 275
- Height (mm): 310
- Specification: Handle is at the top and at side portion
Daftar Harga oil dispenser Terbaru October 2026
| JTC Oil Drain Tool Pneumatic Liquid Dispenser (alat penguras oli) | Rp4.599.900 |
| Meclube Oil Drain Tool Oil Dispenser Manual (Alat Penguras Oli) | Rp5.399.900 |
| Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli) | Rp139.900 |
| BenGas Manual Fuel Nozzle with Flowmeter | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Oil Drain Tool Oil Manual Dispenser (Alat Penguras Oli) | Rp7.099.900 |
| Koshin Pump Gear Motor Pump for Light Viscosity Oil FS Series (Pompa Gear / Pompa Oli) | Rp9.399.900 |
| Arca Tools Oil Drum Tool Pneumatic High Flow Oil & Liquid Dispenser (Alat Penguras Oli) | Rp4.099.900 |
| HARDEN Pompa Oli Mini | Rp51.900 |
| SAMOA Hand Operated Lubricant Dispenser without Meter | Rp10.999.900 |
| Kennedy Poly Dispenser with Adjustable Spout (Alat Pelumas) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101537399-1.jpg)
/e5P107972509-1.jpg)
/5nP102798203-2.jpg)

/efP104574519-2.jpg)
/dhP111411485-1.jpg)
/9xP107975357-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)

/g9P102209585-5.jpg)
/9rP102022351-5.jpg)

/gqP111447602-1.jpg)


/f6P107742546-1.jpg)
/g2P101000578-12.jpg)
/9dP102022337-2.jpg)

/P102011812-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)