Beli oil can di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Deskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)atribut:
- Color: Yellow
- Size (cc): 300
- Capacity (ml): 300
- Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
- Material: Metal
- Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)atribut:
- Color: Red
- Height (cm): 14.5
- TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)Deskripsi:untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (ml): 500
- Dimension 1 (mm): 55
- Dimension 2 (mm): 87
- Dimension 3 (mm): 154
- Dimension 4 (mm): 38
- Dimension 5 (mm): 165
- FACOM Oil Jug Can (Wadah Ukur Oli)atribut:
- Spout Length (mm): 130
- Jason Hand Oil Can Metal (Alat Pelumas)Deskripsi:Flexible hoseSteel materialatribut:
- Hose Material: Flexible
- Material: Steel
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- BESTIR Hand Oil Can Plastic Oiler (Alat Pelumas)Deskripsi:Alat Mekanik dalam melakukan pelumasan dan Alat penyemprot yang berisi minyak / Oli pelumas yang berguna untuk melumasi area yang rawan.TRiE head mengadopsi plastik rekayasa baru 100% PA6, tahan minyak, tahan aus, dan tahan benturan. Tubuh botol mengadopsi PET / PC plastik rekayasa baru, yang ramah lingkungan, kekuatan tinggi, tahan minyak dan transparansi tinggi. Menggunakan teknologi hidrolik baru, tekanan ultra-tinggi, kisaran oli pelumas lebih dari 5 meter. Seluruh mesin mengadopsi struktur penyegelan hidrolik terbaru, yang memiliki kinerja penyegelan yang baik dan tidak ada kebocoran oli.Laras senapan dapat ditekuk (tidak akan rusak di bawah 50), yang nyaman untuk melumasi sudut. Filter dapat dibongkar dan dibersihkan untuk memastikan keluaran oli yang mulus dari pot oli.
- Daytona Oil Jug with Lid 4L (Peralatan Minyak/Bahan Bakar)Deskripsi:From beginners to professionals, we have a large lineup of easy-to-use tools from all kinds of oil change work to coolant change!atribut:
- Capacity (L): 4
- Nozzle Length (mm): 180
- Minimum Reading (mL): 100ml unit up to 1000, 500ml unit over 1000
- Nozzle Inner Diameter (Φmm): 13
- Nozzle Outer Diameter (Φmm): 20
- HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)Deskripsi:Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- Ozakikame Shoten Sponge Roller VP Refill (Refill Kuas Roll)Deskripsi:One-touch type sponge roller for water-based paint. It can also be used for top coats with aggregates.*Roller handles are sold separately.atribut:
- Size: Regular
- Material (Roller Part): Sponge
- monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.atribut:
- Hose diameter ( phi mm): 16.4
- Hose Length (m): 1.5
- Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
- Discharge amount (mL / stroke): 140
- Pipe diameter ( phi mm): About 25
- Material: Body: steel, hose: PVC
- Use viscosity range: ISO up to VG1000
- TRUSCO Oiler Separated Horizontal Typeatribut:
- Capacity (ml): 200
- Weight (g): 42
- Applications: Industrial Lubricants Such as Machine Oil.
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80deg C
- Pinmoo Botol Semprot Minyak (Spray Oil)Deskripsi:Hot Sale 250ml Kitchen Oil Sprayer Bottle for Cooking Olive Oil Sprayer Mister Olive Oil Spray Bottle- High borosilicate glass material, can withstand high temperature- Design with cover to prevent dust and dust- Press out the oil, the seal will not remain, and it can be disassembled for easy cleaning- Microwaveableatribut:
- Capacity (ml): 250
- Material: Plastic+Glass
Daftar Harga oil can Terbaru October 2026
| Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas) | Rp269.900 |
| KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas) | Rp60.900 |
| BESTGUARD High Pressure Oil Can | Rp31.900 |
| Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas) | Rp56.900 |
| TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas) | Rp94.900 |
| PROTECH Hand Oil Can (Alat Pelumas) | Rp38.900 |
| CPT National Oil Can | Rp40.900 |
| FACOM Oil Jug Can (Wadah Ukur Oli) | Rp509.900 |
| Jason Hand Oil Can Metal (Alat Pelumas) | Rp47.900 |
| Kenmaster Oil Can (Semprotan Oli) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bvP102208427-26.jpg)
/6rP104576243-2.jpg)

/m9P108534801-2.jpg)
/dyP105678502-2.jpg)
/gzP109109611-1.jpg)

/kkP111091740-1.jpg)
/9pP104966349-3.jpg)
/nxP102277861-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
/dpP108900493-1.jpg)
/loP110298780-1.jpg)
/6bP111077227-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)
/8uP110862318-1.jpg)
/i2P103166650-1.jpg)

/2uP108428102-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)