Beli obeng tespen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- Arca Tools Screwdriver Voltage & Tester (Obeng Tespen)Deskripsi:SCREWDRIVER VOLTAGE & TESTER- for household usage only- with LED indicator and pocket clip- Check VOLTAGE from 12V to 300V- Requires TWP LR44(1.5V), BatteriesPC/SLIDING BLISTER CARDatribut:
- Voltage (V): 12-300
- Battery Type: 1.5V LR44
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- EZREN Testpen ScrewdriverDeskripsi:Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250Vatribut:
- Measuring Point Range (V): 250
- Material: PS Insulation Anti Drop
- Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
- Head Batch Diameter (mm): 3
- HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)atribut:
- Size (mm): (- +) 5xPH0, 6xPH2
- Voltage (V): 100-500
- INGCO Test Pencil AcDeskripsi:INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrikatribut:
- Test Voltage (V): AC 100-500
- Slotted Size (mm): 3x140
- FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)atribut:
- Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Blade Width (mm): 3
- Cutting edge magnet: None
- Detection range (V): AC 100 to 380
- Material (Grip): Acetate resin
- Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
- Overall Length (mm): 140
- TRUSCO Number: 447-0524
- Tip Shape: minus(-)
- Tip Size (mm): 11
- Type: Electrocardiography driver
- TEKIRO Bit Socket Set (Mata Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:> Packaging Blister card> Hard crystal handleatribut:
- Size: 100mm (4 inch)
- Overall Length: 200mm
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
Daftar Harga obeng tespen Terbaru June 2026
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp5.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp16.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| Arca Tools Screwdriver Voltage & Tester (Obeng Tespen) | Rp109.900 |
| DV Tespen Screwdriver | Rp7.900 |
| EZREN Testpen Screwdriver | Rp23.900 |
| HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik) | Rp39.900 |
| TLT Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp52.900 |
| Garbin Kunci Pipa EXPERTEN Series | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mwP102278824-3.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/6fP105064231-2.jpg)

/fuP107974570-1.jpg)


/25P103462077-1.jpg)
/l6P103931762-2.jpg)

/P102119556-1.jpg)

/gpP102705601-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/kaP102036730-2.jpg)
/P102088906-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)