Beli obeng multifungsi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RACTION Obeng Multifungsi Tool KitDeskripsi:Obeng Magnetic 31 in 1Set obeng kecil lengkap yang terdiri dari 30 kepala obeng + 1 pegangan. Ujung obeng bersifat magnetik.atribut:
- Material: Stainless Steel + Plastik
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- Kennedy Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:A quality range of precision screwdrivers. Combination tool and driver sets have carbon steel blades (tweezers are stainless steel). Driver only sets have nickel chrome molybdenum alloy steel blades. All with attractive chromed handles. 11-Piece Set (-9040K) Contents: Parallel: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3.0mm. Crosspoint: PHO-2, PHO, PH1 Fine point awl, tweezers.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kennedy Precision Screwdriver & Tool SetDeskripsi:A quality range of precision screwdrivers. Combination tool and driver sets have carbon steel blades (tweezers are stainless steel). Driver only sets have nickel chrome molybdenum alloy steel blades. All with attractive chromed handles. 11-Piece Set (-9040K) Contents: Parallel: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3.0mm. Crosspoint: PHO-2, PHO, PH1 Fine point awl, tweezers. 11-Piece Set (-9050K) Contents: Parallel: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3.0mm. Crosspoint: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO, PH1. 11-Piece Set (-9060K) Contents: Parallel: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3.0mm. Crosspoint: PHO-2, PHO, PH1. Fine point, aw, magnet.
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga obeng multifungsi Terbaru March 2026
| Sellery Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp51.900 |
| monotaro Precision screwdriver set | Rp98.900 |
| RACTION Obeng Multifungsi Tool Kit | Rp18.900 |
| JAKEMY Screwdriver Set (Obeng) | Rp73.900 |
| ALDO Multifunction Screwdriver Set | Rp85.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi) | Rp159.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp98.900 |
| ALDO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek) | Rp20.900 |
| WERA Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102119556-1.jpg)


/rfP107837987-2.jpg)

/ngP102267844-2.jpg)

/qiP101003954-2.jpg)
/gdP107097589-1.jpg)
/gpP102039601-2.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/icP103141660-9.jpg)
/beP106846410-12.jpg)

/aeP101000374-4.jpg)
/P101547718-2.jpg)

/qhP101003953-2.jpg)