Beli obeng minus tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO TPR Slotted ScrewdriverDeskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Slotted Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Phillips In Line ScrewdriverDeskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO TPR Extra Long Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (-)5.5x400MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 400
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Slotted Go Thru Screwdriver Green HandleDeskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 413mm 300mm 27mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Slotted In Line ScrewdriverDeskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO TPR Go Thru Slotted ScrewdriverDeskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Can be cut by hand, it is OPP tape excellent in strength.-Since rubber based adhesive is used, it is highly compliant with low temperature environment with high sealability.
- TOLSEN Slotted ScrewdriverDeskripsi:- CrV- Two-component comfortable grip- Black finish magnetic tip
- TEKIRO Go-Thru Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- TEKIRO Insulated Screwdriver SetDeskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Insulation Screwdriver SetDeskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
Daftar Harga obeng minus tekiro Terbaru December 2025
| TEKIRO TPR Slotted Screwdriver | Rp26.000 |
| TEKIRO Slotted Screwdriver Cushion Grip | Rp28.000 |
| TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion Grip | Rp28.000 |
| TEKIRO TPR Phillips Screwdriver | Rp26.000 |
| TEKIRO Phillips In Line Screwdriver | Rp20.000 |
| TEKIRO TPR Extra Long Screwdriver (Obeng) | Rp99.000 |
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) | Rp36.000 |
| TEKIRO Slotted Go Thru Screwdriver Green Handle | Rp22.000 |
| TEKIRO Slotted In Line Screwdriver | Rp20.000 |
| TEKIRO TPR Go Thru Slotted Screwdriver | Rp42.000 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/i3P103684651-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)



/P102786192-1.jpg)