Beli obeng hozan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOZAN Screwdriver Phillips (Obeng)atribut:
- Blade Shape: +
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- HOZAN Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)atribut:
- Accessories: Sewing case
- Set Contents: Phillips screwdriver No.0 [], [] No.1 flathead screwdriver [1.2 x 0.3mm], [1.8 x 0.3mm, 2.3 x 0.35mm [], [3.0 x 0.45mm ]
- Overall Length (mm): [No.0 102 ] [No.1] 110 [1.2 x 0.3mm] [83 1.8 x 0.3mm] [95 2.3 x 0.35mm] [102 3.0 x 0.45mm] 110
- Weight (g): 90
- Case Dimension (mm): 100(W)x117(H)x10(D)
- Case Material: Nylon
- Shaft Diameter (mm): [No.0 2.3 ] [No.1] [3.0 1.2 x 0.3mm 1.2 ] [1.8 x 0.3mm 1.8 ] [2.3 x 0.35mm] [3.0 2.3 3.0 x 0.45mm]
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- HOZAN 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)atribut:
- Overall Length (mm): 181
- Vessel Metal Line Ratchet Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Material: Chrome vanadium molybdenum
- HOZAN Tool SetDeskripsi:-A compact that also becomes the palm size by folding.
- KRISBOW Go Thru Screwdriver (Obeng Tembus)Deskripsi:Hexagon GO-THRU Screwdriver Set 6pcs adalah Obeng Segienam beserta Set obeng lain 6pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Set merek Krisbow dibuat dengan kualitas yang baik, tahan lama, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng Set merek Krisbow mempunyai bentuk yang ergonomis dengan panjang 75, 100, 150mm sangat membantu pekerjaan membuka dan mengencangkan baut dengan profil min, plus, dan hexagon atau segienam. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
Daftar Harga obeng hozan Terbaru March 2026
| HOZAN Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp65.900 |
| HOZAN Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp66.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| HOZAN Screwdriver Adjustable Ceramic (Obeng) | Rp349.900 |
| HOZAN Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp349.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a2P102024362-2.jpg)
/P102024560-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/3iP102024126-2.jpg)
/P102024508-1.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/P102024348-1.jpg)
/1eP103638050-22.jpg)
/P102039403-1.jpg)
/84P101005292-10.jpg)

/diP103637486-2.jpg)
/5pP102039205-3.jpg)
/P102039373-1.jpg)