ENGINEER Precision Screwdriver Special (Obeng Presisi)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialTip Material:SWRH62A (tip hard steel wire), Grip:PP (polypropylene)
Shaft Length (mm)23
Total Length (mm)113
Blade Edge0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is useful for strap attachment.of the smart phone.Grip rear end has a turning cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait