Beli obeng cebol di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)atribut:
- Finish Material: Shaft = Molybdenum vanadium steel, Grip = Composite rubber
- Overall Length (mm): 81
- Set Content: Single item
- Shaft Length (mm): 25
- Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet)Deskripsi:-Possible to respond up to 20Nm of main torque to be tightened.-With quick turn function.-20 teeth ratchet gear supports fine feed.-Two replacement bits can be stored inside the grip.atribut:
- Total Length: 77.5mm
- Set Contents (piece): 3
- TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 123
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 28
- Dimension 4 (mm): 143
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 5 (mm): 6
- TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Deskripsi:Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 32
- Dimension 4 (mm): 14
- Material: Vanadium Chrome Steel
- Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
- Dimension 1 (mm): 105
- Dimension 2 (mm): 64
- TOTAL Stubby Screwdriver 8in1 (Obeng Pendek)atribut:
- Include: 1pc handle; 7pcs 1/4inchx25mm screwdriver bits
- Material: CR-V
- Size Content: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
- TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek)Deskripsi:-Fits easily in the hand so it is less slippery.-A stubby type convenient for screw tightening in a limited space.
- TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek)Deskripsi:A replacement screwdriver with a flat-head and Phillips screwdriver on each end. The total length is 90mm and is short, making it optimum when working in narrow area.atribut:
- Total Length: 90mm
- Blade Edge: (-)0.8x6.0⇔(+)No.2
- MILWAUKEE Stubby Screwdriver (Obeng pendek)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- SUNFLAG Stubby Pokesta Screwdriveratribut:
- Bit Length (mm): 65
- Overall Length (mm): 87
- Shaft penetration: None
- Material (Grip): resin
- Tip Size (#): No.1 / No.2 / No.3
- Weight (g): 40
- Blade Magnet: Yes
- Grip Diameter (mm): 36
- Insertion Angle (mm): 6.35
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Tip Width (mm): 6
- Type: Replacement screwdriver
- TRUSCO Electrical Screwdriver Stubby (Obeng Listrik)Deskripsi:-Fits easily in the hand so it is less slippery.-A stubby type convenient for screw tightening in a limited space.atribut:
- Shaft Length: 25mm
- Vessel VECTOR Stubby Screwdriver B-270Deskripsi:Cushion grip that fits your hand. A stubby type that demonstrates its power in a limited space.atribut:
- Handle Diameter (DIAmm): 35
- Overall Length (mm): 68
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 15
- Shank Diameter (DIAmm): 6
- monotaro Universal Socket (Soket Universal)Deskripsi:You can easily tighten or loosen various bolts, nuts, hooks etcatribut:
- Overall Length (mm): 65
- Operating Range (mm): 6-21
- Material: Chrome vanadium steel
- Outer Diameter d (mm): 28
- Package Weight (g): 232
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- M10 Stubby Screwdriver 2 Way Long (Obeng Pendek)Deskripsi:Chrome Vanadium Steel Blade. Ergonomic handle for better grip and torque.atribut:
- Blade (mm): 6 x #2
- Overall Length (mm): 100
- Dimension H (mm): phi 56
- BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)Deskripsi:-Embossed cushion handle that reduces slipping of hand.-The insertion part is 6.35mm.atribut:
- Shaft Length: 30mm
- Total Length: 74mm
- KSTOOLS Stubby Screwdriver Phillips for Screw (Obeng Pendek)Deskripsi:DIN ISO 8764. Extra short blade. Two component handle. Optimal power transmission. Hardened blade. Chrome finish with burnished tips. Blade made of chrome vanadium.
Daftar Harga obeng cebol Terbaru October 2026
| GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng) | Rp189.900 |
| Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet) | Rp119.900 |
| TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik) | Rp83.900 |
| Vessel Stubby Screwdriver 2 Way Cushion Grip (Obeng Pendek) | Rp109.900 |
| TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek) | Rp47.900 |
| TOTAL Stubby Screwdriver 8in1 (Obeng Pendek) | Rp21.900 |
| TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek) | Rp71.900 |
| TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek) | Rp88.900 |
| MILWAUKEE Stubby Screwdriver (Obeng pendek) | Rp349.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fkP111439560-1.jpg)
/P102797532-1.jpg)
/qgP101003952-6.jpg)
/54P102792184-2.jpg)
/hcP103684624-2.jpg)
/ncP111340840-1.jpg)
/P102712753-2.jpg)
/a7P102337367-2.jpg)
/dvP112345499-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)

/lvP104269787-2.jpg)

/P102712762-2.jpg)

/P101562599-1.jpg)
/nsP103775856-1.jpg)
/25P102793077-2.jpg)
/P102754272-2.jpg)
/msP104269820-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)