Beli o ring kit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring)
    Mulai

    Rp509.900

    Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel Isi Paket Ostynn O-RING KIT 3 (AS568)
    atribut:
    • Number of Items: 407 pcs at 32 different imperial sizes
  2. PERFORMANCE TOOL Metric O-Ring Assortment Kit
    Mulai

    Rp529.900

  3. Ostynn Oring Kit
    Mulai

    Rp279.900

    Ostynn Oring Kit
    Deskripsi:
    Oring kit for kobelco khusus untuk seal dan alat alat mesin kobelco sesuai dengan sukucadang dan ukuran yang di perlukan untuk mesin industri sehingga sangat membantu dan mempermudah dikarenakan produk oring kit tersebut memang di fungsi kan untuk mesin kobelco saja.
  4. NOK O Ring S-NBR-70-1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    NOK O Ring S-NBR-70-1
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  5. Ostynn O-Ring Kit 2
    Mulai

    Rp479.900

    Ostynn O-Ring Kit 2
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel Isi Paket Ostynn O-RING KIT 2 (JIS)
    atribut:
    • Number of Items: 391 pcs at 30 different imperial sizes
  6. Ostynn O-Ring Kit 1 (AS568)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Ostynn O-Ring Kit 1 (AS568)
    atribut:
    • Number of Items: 382 pcs at 30 different imperial sizes
  7. Non Brand O-Ring Kit
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand O-Ring Kit
    atribut:
    • UNSPSC: 31181506
  8. Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Metric Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Metric Type
    atribut:
    • Material: Nitrile Rubber (NBR)
    • Number of Pieces: 419
    • Size Range (mm): 3 to 50
    • Kit Type: Nitrile O Ring Kit
    • Standards Met: DIN 7715
    • Product Number: OR2
    • Includes: Storage Box
  9. LEGION Eco Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp4.900

  10. EZREN O - Ring Silicon Rubber
    Mulai

    Rp34.900

    EZREN O - Ring Silicon Rubber
    Deskripsi:
    Ezren 225pcs Karet Seal Ring O Set Black Silicon Rubber Karet RingIsi 1 Pack = 225 Pcs / Box Metric O-Ring Assortment Kit, Universal Black Rubber O-Rings, 18 Sizes O-RING TypeDeskripsi Produk- Fitur: 100% baru dan berkualitas baik.- Sangat cocok untuk mobil, pintu, jendela, alat listrik, bantalan, pompa, roller pembawa. pcp- Tahan aus dan tahan korosi.- Tidak ada polusi, tidak ada radiasi, tidak ada bau tidak normal, ramah lingkungan.20 Pcs - 3 x 1mm20 Pcs - 4 x 1mm20 Pcs - 4.5 x 2mm20 Pcs - 5 x 2mm20 Pcs - 6 x 2mm20 Pcs - 6 x 2.5mm20 Pcs - 6 x 3mm20 Pcs - 7 x 2mm20 Pcs - 8 x 2mm20 Pcs - 9 x 2mm5 Pcs - 10 x 2mm5 Pcs -12 x 3mm5 Pcs - 13 x 3mm5 Pcs - 14 x 2.5mm5 Pcs - 17 x 2.5mm5 Pcs - 18 x 4mm5 Pcs - 20 x 2mm5 Pcs - 22 x 2mmisi Paket 1x Ezren 225pcs Karet Seal Ring O Set Black Silicon Rubber Karet Ring
  11. ROHA Hydraulic Couplings Ferrule
    Mulai

    Rp4.900

    ROHA Hydraulic Couplings Ferrule
    atribut:
    • Material: Besi Chrome
  12. KRISBOW Pompa Gemuk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  13. Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Inch Type
    Rating:
    60% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Inch Type
    atribut:
    • Material: Nitrile Rubber (NBR)
    • Number of Pieces: 407
    • Kit Type: Nitrile O Ring Kit
    • Product Number: OR1
    • Includes: Storage Box
    • Standards Met: BS01806
    • Size Range (inch): 1/8-2
    • Part Number: SHK7265510K
  14. NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  15. NOK O Ring P-FKM-70 (Oring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    NOK O Ring P-FKM-70 (Oring)
    Deskripsi:
    Oring Viton
    atribut:
    • Material: FKM-70
  16. SUR R O-Ring Kit
    Mulai

    Rp1.499.900

    SUR R O-Ring Kit
    atribut:
    • UNSPSC: 31181506
    • Application: Automotive Fluids; Refrigerant Applications
    • Case Type: Plastic Box with Lid Chart
    • Color: Green
    • Durometer: 70 Shore A
    • Hardness: Medium Hard
    • Material: Highly Saturated Nitrile (HNBR)
    • Meets/Exceeds: ASTM D2000; SAE J200
    • Number of Pieces: 350
    • Number of Sizes: 34
    • SAE or Metric: Metric; SAE
    • Temperature Range (°F): -40 to 250
  17. SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BEP Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BEP Series
    Deskripsi:
    These single row angular contact ball bearings can accommodate radial and axial loads acting simultaneously, where the axial load acts in one direction only. They can operate at high speeds and, depending on the variant, even very high speeds. They are more suitable than deep groove ball bearings for supporting large axial forces acting in one direction.
    atribut:
    • Axial Internal Clearance: Not applicable
    • Bearing Material: Bearing steel
    • Cage: Non-metallic
    • Coating: Without
    • Contact Angle (°): 40
    • Contact Type: Normal contact (two-point contact)
    • Limiting Value (e): 1.14
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: No
    • Number of Rows: 1
    • Relubrication Feature: Without
    • Ring Type: One-piece inner and outer rings
    • Sealing: Without
    • Universal Matching Bearing: No
  18. AK O-Ring (Oring)
    Mulai

    Rp76.900

    AK O-Ring (Oring)
    atribut:
    • Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
    • Specification: JIS B 2401 standard product
    • Working Temperature Range: 0 to 80degrees
    • Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
Daftar Harga o ring kit Terbaru January 2026
Ostynn O-Ring Kit 3 (AS568) (Oring)Rp509.900
PERFORMANCE TOOL Metric O-Ring Assortment KitRp529.900
Ostynn Oring KitRp279.900
NOK O Ring S-NBR-70-1Rp4.900
Ostynn O-Ring Kit 2Rp479.900
Ostynn O-Ring Kit 1 (AS568)Rp479.900
Non Brand O-Ring KitRp499.900
Sherlock NBR70 Nitrile O-Ring Kit Metric TypeRp339.900
LEGION Eco Glasses (Kacamata Safety)Rp4.900
EZREN O - Ring Silicon RubberRp34.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait