Beli nut m20 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Hexagonal NutDeskripsi:HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanisatribut:
- Finishing: Plated Galvanis
- Material: Besi
- monotaro.id Hexagonal NutDeskripsi:DIN 934 HEX NUT M10- Untuk Baut M10- Pitch / Drat 1,5- Kepala Kunci Pas 17- Material Stainless- Grade SS 304atribut:
- Grade: SS 304
- Material: Stainless
- monotaro Flat WasherDeskripsi:Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- The thickness T (mm): 6
- Material: S45C
- Fit bolts (metric thread): M20
- Surface Treatment: Homo processing
- Inside diameter d ( phi mm): 21
- The outer diameter D ( phi mm): 50
- Hardness HRC: 45-50
- Heat treatment: Homo processing
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- SUPER TOOL Coupling NutDeskripsi:-Long Nut -To add stud bolts.atribut:
- Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing, Quenching (HRC 30 to 35)
- THE Washer Plate SS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SS 304
- NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series ZZ Precision P5atribut:
- Bearing Number: 6200
- Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
- JIS Grade: 5
- Number of track trains: Single row
- Race ring Shape: Deep groove ball bearings
- Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
- Shield Shape: Shielded on both sides
- monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanis White
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)atribut:
- Material: Steel
- INDOMAKERS Flat Washer Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Current Norm: DIN 125
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- monotaro.id Washer Plate Stainless Steel 304 Pack Besaratribut:
- Material: Stainless Steel
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LDeskripsi:Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 3.6
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga nut m20 Terbaru March 2026
| monotaro.id Hexagonal Nut | Rp3.900 |
| monotaro.id Hexagonal Nut | Rp4.900 |
| IKO Thrust Bearings | Rp41.900 |
| monotaro Flat Washer | Rp58.900 |
| monotaro.id Mur SS304 | Rp2.900 |
| SUPER TOOL Coupling Nut | Rp53.900 |
| monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur) | Rp24.900 |
| monotaro.id Ring Plat Besi Putih | Rp5.900 |
| THE Washer Plate SS304 | Rp14.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series ZZ Precision P5 | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/gyP105164610-2.jpg)



%20Pack%20Kecil/8cP105638300-1.jpg)

/P102173404-1.jpg)



/czP104062467-2.jpg)