Beli number punch 5mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Ketok AngkaDeskripsi:Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- TEKIRO Huruf KetokDeskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- monotaro Number Typing PunchesDeskripsi:9 This is a set engraved with this figure. 6 and 9 are shared.atribut:
- Hardness HRC: 55-58
- Surface Processing: Sandblasting
- Character Type: Numbers
- Material: S45C
- Set Contents: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9 pairs)
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- TRUSCO Belt PunchDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals.Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- TRUSCO Number Punch Setatribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- KUKKO Huruf KetokDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- KUKKO Angka Ketok (Mirror)Deskripsi:KUKKO Angka Ketok (Mirror) dengan fitur:> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- monotaro Engraving Set NumbersDeskripsi:Stamping on metal plates such as iron, copper and aluminumatribut:
- Material: CR-V
- Hardness HRC: 58-62
- Surface Treatment: Sand blast processing
- Set Contents: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9 pcs)
- Character Type: Numbers
- Kennedy Figure PunchesDeskripsi:Positive Indent (Standard) Drawn carbon steel nickel-plated hand stamps with chamfered edges to prevent accidental damage to workpiece.atribut:
- Finish/Coating: Nickel Plated
- Set Description: Numbers 0 to 9
- Number of Pieces: 9
- Includes: Numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8
- Material: Carbon Steel
- URATANI Number Punch Setatribut:
- Material: High-speed steel (SKH51)
- Nominal: 6.0
- MultiPro Punch NumberDeskripsi:• Drop Forged Chrome - Vanadium Steel • Blue Plastic Box
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
- KUKKO Huruf Ketok MirrorDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok (Mirror) dengan fitur> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
Daftar Harga number punch 5mm Terbaru January 2026
| Bullocks Number Punches | Rp259.900 |
| KRISBOW Ketok Angka | Rp40.900 |
| TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok) | Rp46.900 |
| TRUSCO Number Marking Punch Set | Rp509.900 |
| TEKIRO Huruf Ketok | Rp139.900 |
| KUKKO Angka Ketok | Rp359.900 |
| Senator Letter Punches | Rp1.099.900 |
| monotaro Number Typing Punches | Rp58.900 |
| KRISBOW Ketok Huruf | Rp379.900 |
| TRUSCO Belt Punch | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/c0P101000432-2.jpg)









/P102121030-1.jpg)