Beli nozzle pemadam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp5.099.900

    TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Nozzle Gun Protek 1.5 Inch / Pistol Grip Pemadam 1.5" NHT MachinoModel pistol grip yang nyaman dan mudah untuk dipegang dan dipakai.Nozzle memiliki berbagai pilihan aliran air, baik lubang padat, aliran spray, atau keduanya.Sangat ringan dan cocok digunakan oleh pemadam api profesional.Sesuai dengan aspek NFPA 1964 (Semprot, Nozzle, Shutoff, dan Tip)
    atribut:
    • Connection: Drat NHT
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Flow Rate (L/minute): 122-230-360-475
    • Maximum Pressure (bar): 40
  2. TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp619.900

    TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Produk import. Nozzle dibuat dengan mesin CNC bukan bubut, kemungkinan bocor kecil sekali.
  3. MOON AMERICAN Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp609.900

    MOON AMERICAN Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
    atribut:
    • UNSPSC: 46191603
    • Base Type: Rigid
  4. TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)
    Mulai

    Rp589.900

    TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)
    Deskripsi:
    Sebagai komponen yang berada pada ujung selang / Fire Hose untuk mengeluarkan serta untuk jalannya memancarkan air bertekanan tinggi dari sumber Fire Hydrant System.
    atribut:
    • Material: Body Nozzle Alumunium
    • Type Coupling: Machino Coupling
  5. VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.099.900

    VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
  6. Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  7. Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp829.900

    Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Solid bore fire hose nozzles create a single stream of water without the ability to adjust water flow or pattern. Solid bore nozzles generally have a longer water stream than other nozzles.
  8. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  9. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  10. TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Burst Pressure (bar): 30
  11. GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp279.900

    GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    GOSAVE Nozzle is made from AL (Aluminium) 6061, which is used for manufacturing trucks, tower buildings, boats, trains, and furniture. It is confirmed that is GOSAVE Coupling has excellent quality.
  12. Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Pipa ujung selang damkar
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 15x61x15
    • Color: Gold
  13. TONATA Variable/Spray Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp469.900

    TONATA Variable/Spray Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Mengganti kepala Nozzle dari jet ke model spray untuk mengatur besar kecilnya air
    atribut:
    • Type: Variable Nozzle / Spray Nozzle
  14. Iwa Gun Nozzle Spray (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Iwa Gun Nozzle Spray (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water, asal jepang
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  15. Harmit Fire Hose Rubber (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Harmit Fire Hose Rubber (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang Pemadam Fire Hose RUBBER MERAH 16 Bar 1.5inch x 20 Mtr Coupling HARMITSelang 16 Bar 1.5 x 20 Mtr
  16. TONATA Y Connection Hydrant Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TONATA Y Connection Hydrant Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Type: Coupling Machino
  17. Harmit Jet Nozzle Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp339.900

    Harmit Jet Nozzle Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    JET NOZZLE Machino Selang Pemadam Fire Hose HARMIT - 1.5 Inch, Jet Nozzle Saja
    atribut:
    • Material: Alumunium
Daftar Harga nozzle pemadam Terbaru October 2026
TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp5.099.900
TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp619.900
MOON AMERICAN Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp609.900
TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp789.900
TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)Rp589.900
VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp2.099.900
Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp9.499.900
Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp829.900
Endlessafe Jet Nozzle Brass (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp389.900
Boss Pipa ConduitRp19.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)