Beli nitto kohki pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp76.999.900

    NITTO KOHKI Hydraulic Pump
    atribut:
    • Power Souce: 100-220V AC 50/60Hz
    • Max.Output Pressure: 68.65MPa
    • Output At No Load: 1.44-1.20L/min
    • Output: 0.66L/min (At 68.65Mpa)
    • Motor: 0.4kW 4P
    • Discharge Port: RC 3/8Inch
    • Reservoir Capacity: 4.0L
  2. NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Mulai

    Rp609.900

    NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Deskripsi:
    UseableSolder suction, screw, screw suction
  3. NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Mulai

    Rp33.000

    NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  4. NITTO KOHKI DC Driven Vacuum Pump
    Mulai

    Rp4.699.900

    NITTO KOHKI DC Driven Vacuum Pump
    atribut:
    • Insulation class: Equivalent to type A
    • Rating Time: Continuous
    • Lead Length (mm): 300 +/- 20
    • Mounting Dimensions (mm): 76x70
    • Service Life (hour): (MTTF)10000
  5. NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual Type
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60 dual purpose
    • Rated Voltage (V): AC100
  6. NITTO KOHKI TSP Coupler TSM Type (for Female Thread Mounting)
    Mulai

    Rp309.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler TSM Type (for Female Thread Mounting)
    atribut:
    • Material (Seal): Fluoro rubber
    • Valve Structure: Both road open type
    • Installation Shape: For female thread mounting
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Fluid: Water, hydraulic oil, chemicals, air, gas, steam
  7. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  8. NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    Mulai

    Rp1.199.900

    NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    atribut:
    • Type: needle
  9. NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Packing: NBR SG-720
  10. NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    Mulai

    Rp6.799.900

    NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    atribut:
    • No-load Blows Number (minute): 4000
    • Standard Length of Needle (mm): 180
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
  11. NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mm
    Mulai

    Rp789.900

  12. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
Daftar Harga nitto kohki pump Terbaru October 2025
NITTO KOHKI Hydraulic PumpRp76.999.900
NITTO KOHKI Vacuum PumpRp609.900
NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41Rp33.000
NITTO KOHKI Rinicon Vacuum PumpRp6.799.900
NITTO KOHKI DC Driven Vacuum PumpRp4.699.900
NITTO KOHKI Electromagnetic Drive Diaphragm Type Vacuum Pump/Compressor Dual TypeRp1.299.900
NITTO KOHKI Flow MeterRp939.900
NITTO KOHKI TSP Coupler TSM Type (for Female Thread Mounting)Rp309.900
NITTO KOHKI Chiyoda Spiral HoseRp209.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp5.499.900

Data diperbarui pada 29/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)