Beli nepel t di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)
    Mulai

    Rp29.900

    Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2x1/2
  2. AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Mulai

    Rp5.900

    AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung instalasi Pipa Standard SNI
  3. ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEX
    Mulai

    Rp469.900

    ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEX
    Deskripsi:
    Brass barbed clamp fittings are crimped to hold fitting and tubing together. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong, highly conductive, and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. These fittings are suitable for use in hot and cold potable water distribution systems.
    atribut:
    • Application: Potable Water
    • Displayed Brand: ZURN PEX
    • Fitting Material: Brass
    • Fitting Side A Connection Type: Barbed
    • Maximum Operating Pressure: 160
    • Maximum Operating Temperature (°F): 200
    • Minimum Operating Temperature (°F): 33
    • Resistance Properties: Corrosion-Resistant; Freeze Damage-Resistant; Mineral Buildup-Resistant; Rust-Resistant
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  6. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow 45°
    Mulai

    Rp5.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow 45°
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  7. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  8. CM Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Mulai

    Rp3.900

    CM Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Deskripsi:
    Socket berguna untuk menyambungkan dua pipa berukuran sama.
  9. Vinilon Sambungan Pipa PVC Valve Socket
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Valve Socket
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  10. HUASHENG Male Adapter CPVC SCH80 ASTM F437 (Adaptor Drat Luar)
    Mulai

    Rp22.900

    HUASHENG Male Adapter CPVC SCH80 ASTM F437 (Adaptor Drat Luar)
    atribut:
    • Connection Type: Male Adaptor
    • Material: C-PVC
    • Schedule: SCH80
    • Standard: ASTM F-437
  11. SMC One-touch Fittings Male Branch Tee (Sambungan Tee)
    Mulai

    Rp81.900

  12. Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Mulai

    Rp5.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
  13. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  15. SYNFLEX Bulk Hydraulic Hose
    Mulai

    Rp6.099.900

    SYNFLEX Bulk Hydraulic Hose
    Deskripsi:
    Eaton Synflex Optimum 3TR7 medium-pressure bulk hydraulic hoses are lightweight, provide good flexibility and low elongation, resist damage from exposure to UV rays and cold temperatures, and will not conduct electricity. They are used in general purpose hydraulics, food processing, agricultural, chemical-transfer, and marine-steering applications. They have a nylon-lined tube with a nonstick polyurethane cover and 1-textile braid reinforcement. Eaton Synflex Optimum 3TR7 hydraulic hoses are compatible with Synflex Optimum 4TA series one-piece fittings, Eaton TTC/Z series high-volume fittings with sleeve, or 902 series reusable fittings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Bend Radius (inch): 1-1/4
    • Burst Pressure (psi): 11000
    • Hose Braid Layers: 1
    • Hose Color: Black
    • Hose Cover Material: Polyurethane
    • Hose Inside Dia. (inch): 1/4
    • Hose Length (ft): 50
    • Hose Outside Dia. (inch): 1/2
    • Hose Tube Material: Nylon
    • Maximum Working Pressure at 70°F (psi): 3000
    • Standards: 92.2 ANSI
    • Temperature Range (°F): -40 to 150 (Water-Based Fluids); -40 to 212 (Oil-Based Fluids)
  16. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga nepel t Terbaru October 2026
Vone T Shower Nepel Stainless (Sambungan T)Rp29.900
AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat LuarRp5.900
ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEXRp469.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AWRp3.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow 45°Rp5.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC TeeRp3.900
CM Sambungan Pipa PVC Socket Drat LuarRp3.900
Maspion Sambungan Pipa PVC TS Valve Socket Drat LuarRp1.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Valve SocketRp1.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)