Beli nepel selang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WAKASA Baut Caliper Xpander
    Mulai

    Rp34.900

    WAKASA Baut Caliper Xpander
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI XPANDER NC 1W
  2. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  3. Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)
    Mulai

    Rp8.900

    Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Superflex. Selang PVC Trilliun Superflex adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Superflex sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Superflex tersedia dalam dua macam warna, yaitu: biru metalik dan hijau metalik. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Tanaka Grass Cutter Machine & Shrub Pro (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Tanaka Grass Cutter Machine & Shrub Pro (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Starting System: Recoil (ditarik)
    • Fuel: Bensin Campur Oli 2 Tak (25:1)
    • No Load Speed (rpm): 7500
  5. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  6. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  7. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  8. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  9. Garda Brown Envelope (Amplop Coklat)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp24.900

    Garda Brown Envelope (Amplop Coklat)
    atribut:
    • Color: Coklat
    • Material: Kertas Kraft
    • Paper Weight (gsm): 80
  10. TRUSCO Hose Nipple
    74%
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  11. PFERD Mounted Point KE2032/6 AR60O5V (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp92.900

    PFERD Mounted Point KE2032/6 AR60O5V (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    MOUNT POINT KE2032/6 AR60O5V 102695 Benefit These mounted points are dimensionally stable due to their hard bond, which characterises their long tool life and low tool wear. Due to their special edge stability, hardness grade O mounted points ca n also be used cost effectively with low RPM tool drives.
    atribut:
    • Application: Deburring, chamfering
    • Dimensions (mm): 72x20x20
    • Item: Taper Mounted Point
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Diameter (mm): 20
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Grit Size: 60
    • Type: Tapered
    • Burr Shape: Tapered
    • Maximum Speed (rpm): 47700
  12. PFERD Mounted Point KE2020/6 AR60O5V (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp93.900

    PFERD Mounted Point KE2020/6 AR60O5V (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    M.POINT KE2020/6 AR60O5V 102503 Benefit These mounted points are dimensionally stable due to their hard bond, which characterises their long tool life and low tool wear. Due to their special edge stability, hardness grade O mounted points ca n also be used cost effectively with low RPM tool drives.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Diameter (mm): 20
    • Application: Deburring, chamfering
    • Burr Shape: Tapered
    • Type: Tapered
    • Dimensions (mm): 60x20x20
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 47700
  13. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  14. Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp19.900

    Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressure
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  15. Mr. Flex Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp149.900

    Mr. Flex Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    High pressure wire reinforced steam hose, designed for service in many industries at maximum pressure of 17 bar and high temperatureSpecifications: -temperature range -40°C to 210°C-Tube : Black, smooth, EPDM rupper specially compounded withstand heated steam-reinforcement: piles of steel cord-cover: Red, smooth wrapped finish, EDPM rubber with excellent resistance to high temperature, weather, abrasion and aging
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -40 ~ +121
    • Working Pressure (Bar): 17
    • Working Pressure (psi): 250
    • Bursting Pressure (bar): 170
    • Bursting Pressure (psi): 2500
Daftar Harga nepel selang Terbaru October 2026
ALDO Nepel Selang LurusRp14.900
WAKASA Baut Caliper XpanderRp34.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp12.900
Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)Rp8.900
ASOH Hose NippleRp8.900
ALDO Straight King Nipple (Nepel Lurus)Rp15.900
Tanaka Grass Cutter Machine & Shrub Pro (Mesin Potong Rumput)Rp2.899.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)Rp19.900
TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Rp309.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)