Beli nanaboshi indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nanaboshi Metal Connector NCS Series
    Mulai

    Rp99.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS Series
    Deskripsi:
    -A cap used for R (receptacle)type or Ad (adaptor)type to protect the contact part. -Screw-in lock type connector cap.
    atribut:
    • Chain Materials: Stainless Steel
    • Main Body Materials: Zinc Alloy
    • Screw Materials: Brass
  2. Nanaboshi Metal Connector NCS-50 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS-50 Series
    Deskripsi:
    -Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-NCS-504-P is in PSE notation.-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female)and R (receptacle male)Fit
    atribut:
    • Shell Materials: Zinc Alloy, Chrome Plate Treatment
    • Contact Materials: Copper Alloy, Silver Plating
    • Insulator Materials: Synthetic Resin
  3. Jason Aviation Tin Snip
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Aviation Tin Snip
    Deskripsi:
    - Drop forged chrome molybdenum alloy steel blade- Cuts up to 1.5 mm cold rolled steel or 0.9 mm stainless steel
    atribut:
    • Size (inch): 10
  4. Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panel
    Mulai

    Rp199.900

    Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panel
    atribut:
    • Connector Shape: Receptacle
    • Wire Connector Method: Soldering
    • Contact Shape: Female (socket)
    • Insulation Resistance (MΩ): 2000
  5. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Sole: PU/PU
    • Insole: Latex
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Mid Sole: Steel
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Series: Desert-043 S1P
    • Toe Cap: Steel Cap
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  6. SEIKI Parallel Key (S50C)
    34%
    Mulai

    Rp149.900

    SEIKI Parallel Key (S50C)
    Deskripsi:
    -A machine key excellent in strength since it uses carbon (S50C) cold drawn material for mechanical structure. -For power transmission parts such as motors, speed reducer, and pumps.-Dimension Tolerance:JIS B 1301
  7. SUPER TOOL Single Box End Wrench Offset 60 Degree Slanted with Wedge (Kunci Ring)
    58%
    Mulai

    Rp119.900

    SUPER TOOL Single Box End Wrench Offset 60 Degree Slanted with Wedge (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Since the mouth is horizontally angled by 60° to the main pattern, it is optimum for use in narrow places and places with many obstacles.-The pick section is a conical shape that is optimum for bolt hole alignment.-Safety rope mounting holes are provided
  8. Nanaboshi Metal Connector NCS-30 Series
    Mulai

    Rp149.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS-30 Series
    Deskripsi:
    -Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-Products with 2 to 5 number of contacts commodity are in PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female)and R (receptacle male)Fit
    atribut:
    • Shell Materials: Zinc Alloy, Chrome Plate Treatment
    • Contact Materials: Copper Alloy, Nickel Plate
    • Insulator Materials: Synthetic Resin
  9. Nanaboshi Metal Connector NCS-44 Series
    Mulai

    Rp619.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS-44 Series
    Deskripsi:
    -Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-PM (plug male)is in PSE notation. (8P excluded)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -PM (plug male)and RF (receptacle female)Fit
    atribut:
    • Insulator Materials: Synthetic Resin
  10. OMRON Industrial Connector XS2F-M12PVC3A2M
    Mulai

    Rp129.900

    OMRON Industrial Connector XS2F-M12PVC3A2M
    atribut:
    • Family Type: XS2
    • Product Code: XS2F0704M
  11. Nanaboshi Metal Connector NCS-25 Series
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS-25 Series
    Deskripsi:
    -Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-Products with 2 to 5 number of contacts commodity are in PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female) and R (receptacle male) or AD (adapter male) fit
  12. Nanaboshi Ncs Series General Purpose Large Metal Connector Straight Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Nanaboshi Ncs Series General Purpose Large Metal Connector Straight Plug
    atribut:
    • Material: Shell: Zinc alloy, chrome plated, Insulator: Synthetic resin, Contact: Copper alloy, nickel plated
    • Connector Shape: PM (Male)
    • Number of Contacts: 2
    • Rated: 10A250V
    • Limiting Operation Voltage (V): 400
    • Voltage Resistance (V): 2000
    • Electric Wire Conductor Cross Section Area (mm²): 2
    • Specification: Mates with PM (Male plug) and RF (Female receptacle) or ADF (Female adapter)
  13. Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Tropical Comfort Strap 3151 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp429.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Tropical Comfort Strap 3151 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  14. TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  15. SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Deskripsi:
    Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Length (m): 11.8
    • Width (m): 2.1
    • Thickness (mm): 5
  16. Nanaboshi NJC Series Jis Standard Medium Size Metal Connector Receptacle With Panel
    Mulai

    Rp129.900

    Nanaboshi NJC Series Jis Standard Medium Size Metal Connector Receptacle With Panel
    Deskripsi:
    Usage:For signals, transmission and electronic equipment
    atribut:
    • Specification: True core (apparatus side)
    • Shape: True core
    • Standard: JIS C 5432 compatibility /compliance with the Electrical Appliance and Material Safety Laws
    • Rating: 5A 250V
    • Withstand Voltage: 1000V
    • Connector Shape: Receptacle
    • Material (Contact)/Processing: Copper alloy / silver plating
    • Material (Insulator): Synthetic resin
    • Compatible Cable Outside Diameter (phi mm): 10.0 - 12.5
    • Contact Resistance (miliΩ): 5 or less
    • Material (shell)/ Processing: Zinc alloy/satin chromium plating
    • Shell Size: 20
    • Wire Connector Method: Soldering
    • Contact Number: 10
    • Contact Shape: Male (pin)
    • Conductor Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000
    • Operating Temperature Range (°C): -25 - +85
Daftar Harga nanaboshi indonesia Terbaru October 2026
Nanaboshi Metal Connector NCS SeriesRp99.900
Nanaboshi Metal Connector NCS-50 SeriesRp819.900
Jason Aviation Tin SnipRp95.900
Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With PanelRp199.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
SEIKI Parallel Key (S50C)Rp149.900
SUPER TOOL Single Box End Wrench Offset 60 Degree Slanted with Wedge (Kunci Ring)Rp119.900
Nanaboshi Metal Connector NCS-30 SeriesRp149.900
Nanaboshi Metal Connector NCS-44 SeriesRp619.900
OMRON Industrial Connector XS2F-M12PVC3A2MRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)