Beli mz 200 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  2. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  3. Dia Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Dia Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Leaf Shape: A
  4. Yutaka Make Acrylic Rope (Tali Akrilik)
    46%
    Mulai

    Rp54.900

    Yutaka Make Acrylic Rope (Tali Akrilik)
    Deskripsi:
    -Good touch, beautiful color and optimum for handicrafts and hobby.-Sealing mouth such as cloth bag or handicraft etc.
    atribut:
    • Material: Acrylic
  5. Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp649.900

    Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Thickness Gauge 100MZ. - Measure Gap Width (0.03-1.00) - Material Carbon Steel - Leaf width 12.7mm, Leaf Length 100mm, 25 Pieces/set - Nominal size: 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm.
  6. MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp199.900

    MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
  7. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  8. Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  9. SMC 5-port Solenoid Valve SY11 Series
    Mulai

    Rp759.900

    SMC 5-port Solenoid Valve SY11 Series
    atribut:
    • Number of Ports: 3
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Switching: Normal close (NC)
  10. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  11. SMC 5-port Solenoid Valve SY34 Series
    Mulai

    Rp2.099.900

    SMC 5-port Solenoid Valve SY34 Series
    atribut:
    • Number of Ports: 5
    • Suitable fluid: Air
  12. SMC Pilot Valve Assembly V114 Series
    Mulai

    Rp739.900

    SMC Pilot Valve Assembly V114 Series
    atribut:
    • Number of Ports: 3
  13. SMC Solenoid Valve 5-port SY31 Series (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. SMC Solenoid Valve 5-port SY32 Series (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Solenoid Valve 5-port SY32 Series (Katup Solenoid)
    atribut:
    • Number of Ports: 5
    • Suitable fluid: Air
  15. Future Star Mesin Las Busur
    Mulai

    Rp129.999.900

    Future Star Mesin Las Busur
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk- Teknologi inverter peralihan lunak, desain hemat energi, tidak ada busur dalam interval 30 menit, daya sirkuit terputus otomatis - Ringan, ukuran kecil, mudah dipindahkan - Durasi beban tinggi, dapat bekerja terus menerus sepanjang hari - Energi tinggi, pengumpanan kabel lambat  Mulai busur, tingkat keberhasilan 100% - Tidak ada kontrol kontak, keandalan tinggi - Semua memiliki karakteristik arus konstan, diameter kawat las 3.0-6.0mm - Lebar pulsa menyesuaikan pengumpanan kawat dan kecepatan mengemudi troli, tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jaringan listrik dan perubahan suhu - Perangkat pengumpan kawat adalah penggerak dua roda dan pengepresan kawat elastis untuk memastikan pengumpanan kawat yang stabil dan handal. - Kecepatan variabel dan kecepatan konstan metode pemberian dua kawat - Berbagai troli bersifat opsional untuk memenuhi kebutuhan berbagai posisi pengelasan. Fungsi: pengelasan busur terendam, gas busurkarbon  Aplikasi pengelasan busur yang inovatif dan manual: pembuatan kapal,boiler,jembatan, permukaan, struktur baja, menara angin, dll
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 3~380 (±10% 50/60Hz)
    • Rated Duty Cycle (%): 100
    • Open Load Voltage (V): 90
    • Output Voltage Range (V): 20-50
    • Welding Speed Range (mm/minute): 100-1500
    • Insulation Grade: H
    • Power Factor : 0.87
  16. SMC Pilot Valve Assembly V111 Series
    Mulai

    Rp739.900

    SMC Pilot Valve Assembly V111 Series
    atribut:
    • Number of Ports: 3
  17. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  18. SMC Solenoid Valve VZ110 Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    SMC Solenoid Valve VZ110 Series
    atribut:
    • Number of Ports: 3
    • Pipe Connection Diameter: M5×0.8
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Switching: Normally closed
    • Type Of Thread: M
Daftar Harga mz 200 Terbaru November 2026
MZ Round Bar/Steel BarRp239.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
Dia Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp219.900
Yutaka Make Acrylic Rope (Tali Akrilik)Rp54.900
CKD Multi Rex Valve (Pilot Kick Type 2 Way Valve) ADK11-25A, AC, 200V (Solenoid Valve)Rp2.999.900
Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp649.900
MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)Rp199.900
MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp4.899.900
Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Rp129.999.900
SMC 5-port Solenoid Valve SY11 SeriesRp759.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)