Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp3.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thickness Gauge 100MZ.
- Measure Gap Width (0.03-1.00)
- Material Carbon Steel
- Leaf width 12.7mm, Leaf Length 100mm, 25 Pieces/set
- Nominal size: 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan