Beli mur baut wing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  6. SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  7. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  8. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  9. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  10. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  11. Red Wing Sepatu Boots Safety 8241 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Red Wing Sepatu Boots Safety 8241 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Leather Type Full Grain, Water-Resistant- Leather Name Brown Boomer Leather- Upper Brown Boomer Leather- Construction SuperSole Welt- Insole PORON- Shank Fiberglass- Last 522- Outsole Mini Lug SuperSole- Black- Non-Marking Yes- Care Products Boot Oil- Red Wing Safety Shoe 8241 Men's Pecos 9-Inch Pull-On Boot- Punctual resistance, steel toe and electrical hazard features. - Brown leather and durable sole. - One of the best boots for mining, oil & gas, heavy metal, fabrication, construction & general industrial applications. - Technologies: Electrical Hazard, Puncture Resistant, Steel Toe, SuperSole, Red Wing Leather.
    atribut:
    • Color: Brown
  12. TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp18.900

    TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 5
    • Dimension H (mm): 27
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions b (mm): 30
    • Dimensions t (mm): 25
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
    • Reference Working Load (kN): 0.2
    • Screw Diameter: 6
    • Standard: 6 x 30
    • Weight (g): 18
  13. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

  14. monotaro.id Wing Bolt Stainlees Steel M5x10mm
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Wing Bolt Stainlees Steel M5x10mm
    atribut:
    • Size: M5(13/64 inch)
    • Length (mm): 10
    • Material: Stainless Steel
    • Length (inch): 25/64
  15. Charm Sanitary Pad Extra Maxi with Wing (Pembalut)
    Mulai

    Rp17.900

    Charm Sanitary Pad Extra Maxi with Wing (Pembalut)
    Deskripsi:
    Charm Body Fit Extra Maxi Wings. Dengan bantalan elastis yang kembali ke bentuk semula sehingga mencegah pembalut berkerut, dengan teknologi double block line untuk mencegah pembalut bocor, serta dilengkapi dengan permukaan yang lembut di kulit
  16. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Material: Baja 12.9
    • Surface Treatment: Black Steel
  17. Mitsubosi C.I. Wing Knob
    88%
    Mulai

    Rp50.900

    Mitsubosi C.I. Wing Knob
    atribut:
    • Knob Height: 17mm
    • Screw Dimensions: M6x1
    • Material (Screwed Part): Steel
    • Material (knobs): ASA resin
    • Mass (g /package): 52
    • Heat Resistance Temperature (°C): 80
    • Outer Diameter d (mm): 32
  18. TRUSCO Stainless Steel Eye Nut (Metric Thread)
    21%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Stainless Steel Eye Nut (Metric Thread)
    Deskripsi:
    -Since the head of the nut is ring shaped, can be used through ropes, chains, wires, etc.-For lifting machine and equipment, etc.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 8
    • L (mm): 25
    • H (mm): 32
    • B (mm): 17
    • Screw Diameter: M10x1.5
    • Working Load (kN): 1.47
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Purpose of Use: For lifting machine and equipment, etc.
Daftar Harga mur baut wing Terbaru October 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)Rp27.900
SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)Rp32.900
monotaro.id Lock Nut (Mur)Rp2.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp159.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)