Mitsubosi C.I. Wing Knob

Sebelum PPN:
Rp50.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Knob Height17mm
Screw DimensionsM6x1
Material (Screwed Part)Steel
Material (knobs)ASA resin
Mass (g /package)52
Heat Resistance Temperature (°C)80
Outer Diameter d (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait