Beli multimeter digital krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. TRUSCO Digital Multitester
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Digital Multitester
    atribut:
    • AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
    • Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
    • Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
    • Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
    • Finishing Material: ABS resin
    • Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
    • Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
    • Weight (g): 140
  3. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  5. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  9. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  11. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  13. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
    • AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
    • Power Supply (V): 9, 1.5x2
    • Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  15. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  16. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.2/2/20/200/600
    • AC Voltage (V): 200/600
    • Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
    • DC current (mA): 20/200/10000
    • LCD Display: 2000 counts
Daftar Harga multimeter digital krisbow Terbaru November 2025
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
TRUSCO Digital MultitesterRp1.299.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp3.299.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)