Beli multi one plus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Multi One Plus Masker Medis/Surgical 3ply EarloopDeskripsi:Surgical Mask 3 Ply Earloop- Earloop 3 ply dengan 3 lapisan :Lapisan dalam berwarna putih : nonwovenLapisan tengah Filter BFE (antivirus) : meltblownLapisan luar berwarna hijau muda : nonwoven- BFE 99%, teknologi triple guard protection yang mampu melindung dari bakteri dan virus denganstandar filtrasi tinggi.- Splash resistant, tidak tembus percikan air- Melindung pernapasan dari partikel mikro, makro, dan polusi udara- Comfort, lembut dan nyaman dipakai- Breathable, bernapas lebih lega- Ada nose clip (kawat di bagian hidung)- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603910542Nelson Lab TestCE CertificateISO 13485:2016 Certificateatribut:
- Bacteria Filtration Efficiency (%): 99
- Type: 3ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603910542
- Color: Light Green
- Material (inner layer): Nonwoven
- Material (filter layer): Meltblown, BFE (antivirus)
- Material (outer layer): Nonwoven
- Multi One Plus Masker Earloop Premiumatribut:
- No. Reg. KEMENKES: AKD 21603910901
- No. Reg. FDA: DUNS No. 66-001-3933
- Number of Ply: 3
- Fluid Resistence (mmHg): 1200
- Multi One Plus Masker Medis 4D Premium 3plyDeskripsi:4D Mask 3 Ply- Menutup celah dengan sempurna- Bentuk masker pas diwajah dan hidung (tidak pengap)- Masker terbungkus plastik dan di seal- Nonwoven (spunbond, meltblown, spunbond)- Mampu menahan percikan darah dan cairan- High Bacteria & Particulate Filtration Efficiency- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603120429Nelson Lab TestComplies ASTM F210-11atribut:
- Type: 3ply Earloop
- Bacteria Filtration Efficiency (%): 98.3
- Particulate Filtration Efficiency (%): 99.5
- Synthetic Blood Pressure (mmHg): 120
- Differential Pressure (mmH20/cm²): <5
- Flammability: Class 1
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603120429
- Multi One Plus Masker Medis/Surgical 4ply EarloopDeskripsi:Surgical Mask 4 Ply Earloop- Double Filter- Bahan 4 Ply Layer non woven (Spunbond, Meltblown,Meltblown, Spunbond)- Melindungi mulut dan pernapasan dari kontaminasi partikel, kimia, cairan di udara bebas- Nose Clip (kawat hidung)- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603021931Nelson Lab TestCE CertificateISO 13485:2016 Certificateatribut:
- Bacteria Filtration Efficiency (%): >99
- Type: 4ply Earloop
- Particulate Filtration Efficiency (%): >99
- Fluid Resistance (mmHg): 120 (tidak tembus air/droplets)
- Material: Spunbond, Meltblown,Meltblown, Spunbond
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603021931
- AXIO Jas Hujan Europe Merah Maroonatribut:
- Color: Merah Maroon
- 3M Water Absorption Kit 302JNatribut:
- Kit Contents: 1 water absorption cover 387N, 10 water absorption pads 386J
- Suitable Model: Gas mask facepiece 3000 series
- TRUSCO Number: 429-9230
- Bango Kecap ManisDeskripsi:Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
- AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongkeratribut:
- Color: Biru Dongker
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 Catribut:
- Measuring Range: -20 to 380 °C/ -4 to 416 °F
- Accuracy: +/- 2 C (+/- 3.6F) or +/- 2% of reading
- Display: 2” TLT LCD, 240 x 320 pixels resolution
- Field of View: 31 x 31 degree, focus distance 0.5m
- IR Resolution (pixels): 80x80
- Emissivity: Adjustable 0.01 to 1
- Battery: Li-ion rechargable battery, 8 hours working time
- Color Palettes: Iron, Rainbow, Grey, Grey inverted
- Image Storage: Bitmap (BPM), Including 6400 points measurement data
- Spot Marks: Center Spot, Auto Hot and Cold Mark
- Unit Dimensions (mm): 70x58x175
- 3M Ear Muff Foldable H6F/VDeskripsi:Can be folded and stored when not in use. The liquid inside the cushion reduces the pressure on the face. Thin and slim design.atribut:
- Standard: US ANSI Z 3.19-1974
- Noise Reduction Rating: 21dB
- Type: Headband type
- Color: White
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 145x215
- Height x Width (mm): 145×215
- Noise Reduction Rating (dB): 21
- TRUSCO Number: 342-0272
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 7500 SeriesDeskripsi:3M 7500 series reusable half masks have set a new standard in comfort. Reduced breathing resistance helps to minimise heat build-up in the mask and increases your comfort. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Attachment System offering a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs and can also be used with 3M Supplied-Air Systems.atribut:
- Size: Small
- Primary Material: Silicone
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Best
- 3M Replaceable Dust MaskDeskripsi:Uses a silicone facepiece that has good adhesion to the face. A goodwill-type exhaust valve that discharges exhaled air smoothly. It is hard to clog and it is hard to be stuffy. Fit checker with improved usability and durability. Improved protection from welding spatter. Two types of filters, a normal filter and a filter containing activated carbon, can be used depending on the work with one facepiece. For filters used for welding, polishing, filing work, etc., please use appropriate replacement filters of category 2.atribut:
- Type: Replaceable
- Color: Gray
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra 1 Warna Kuning (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- 3M Particulate Filter 2091 P100atribut:
- Color: Magenta
- Dimensions (inch): 4.3x4.3
- Connection Type: Bayonet
- Aerosol Type: Oil and Non-Oil
- Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
- Cartridge or Filter Type: Particulate
- Product Type: Particulate Filter
- Standards Approvals: P100
- 3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Seriesatribut:
- Material: (Cushion cover) Polyurethane, vinyl chloride, ABS resin, (Cup) ABS resin, thermoplastic resin
- Standard: ANSI S3. 19-1974
- Standards Approvals: CE Approved
- Thickness (mm): 46 (Cup)
- Type: Headband type
- Trasti Masker 3 Ply Karetatribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material: Nonwoven 3 layers
- Length (mm): 175
- Width (mm): 95
- Thickness (mm): 2
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020219
- 3M Vapor and Gas Respiratoratribut:
- Exhaust Resistance: 80Pa or less
Daftar Harga multi one plus Terbaru March 2026
| Multi One Plus Masker Medis/Surgical 3ply Earloop | Rp35.900 |
| Multi One Plus Masker Earloop Premium | Rp32.900 |
| 3M Absorbing Lanyard | Rp1.199.900 |
| Multi One Plus Masker Medis 4D Premium 3ply | Rp47.900 |
| Multi One Plus Masker Medis/Surgical 4ply Earloop | Rp39.900 |
| AXIO Jas Hujan Europe Merah Maroon | Rp189.900 |
| 3M Water Absorption Kit 302JN | Rp299.900 |
| Bango Kecap Manis | Rp11.900 |
| AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker | Rp429.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 C | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%2FSurgical%203ply%20Earloop/2tP106654101-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Earloop%20Premium/7hP105858269-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/3M%20Absorbing%20Lanyard/P101527215-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%204D%20Premium%203ply/04P106654004-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%2FSurgical%204ply%20Earloop/2eP106654086-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/AXIO%20Jas%20Hujan%20Europe%20Merah%20Maroon/P102362938-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Water%20Absorption%20Kit%20302JN/hwP106560644-10.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/AXIO%20Jas%20Hujan%20Europe%20Biru%20Dongker/p1P102362901-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/3M%20Ear%20Muff%20Foldable%20H6F%2FV/gjP106567595-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%207500%20Series/P102069967-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/3M%20Replaceable%20Dust%20Mask/e9P106567513-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%201%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/afP104820375-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/3M%20Particulate%20Filter%202091%20P100/6uP102070246-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/3M%20Peltor%20TM%20Earmuffs%20Headband%20Type%20X%20Series/P102070789-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Trasti%20Masker%203%20Ply%20Karet/P103083393-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Vapor%20and%20Gas%20Respirator/10P106581036-1.jpg)