Multi One Plus Masker Safety/Protective 3ply Earloop

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Bacteria Filtration Efficiency (%)99
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 21603910542
ColorLight Green
Material (inner layer)Nonwoven
Material (filter layer)Meltblown, BFE (antivirus)
Material (outer layer)Nonwoven
Number of Ply3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Surgical Mask 3 Ply Earloop

- Earloop 3 ply dengan 3 lapisan :
Lapisan dalam berwarna putih : nonwoven
Lapisan tengah Filter BFE (antivirus) : meltblown
Lapisan luar berwarna hijau muda : nonwoven
- BFE 99%, teknologi triple guard protection yang mampu melindung dari bakteri dan virus dengan
standar filtrasi tinggi.
- Splash resistant, tidak tembus percikan air
- Melindung pernapasan dari partikel mikro, makro, dan polusi udara
- Comfort, lembut dan nyaman dipakai
- Breathable, bernapas lebih lega
- Ada nose clip (kawat di bagian hidung)

- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603910542

Nelson Lab Test
CE Certificate
ISO 13485:2016 Certificate

Ulasan Produk